カテゴリ

  • 学童・教育用品(20)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「p-7003」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,990税込9,889
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアームシルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • 豆電球 ナリカ

    豆電球

    ナリカ(4件のレビュー)
    830税込913
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
  • ドアクローザー7000シリーズ  パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    仕様制限角度90°シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップなし適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下
  • リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) ナリカ

    リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)

    ナリカ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
    規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,990税込9,889
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • レシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダー リューター

    レシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダー

    リューター
    5,398税込5,938
    1袋
    翌々日出荷
    スティック砥石や軸付工具が使用出来ます。
    トラスコ品番126-7482軸径(Φmm)3全長(mm)47
  • 電池ホルダー ナリカ

    電池ホルダー

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチなし
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 006Pスナップ(リード線付) ナリカ

    006Pスナップ(リード線付)

    ナリカ
    60税込66
    1本
    欠品中
    規格006P型積層電池用リード線長さ(mm)150
  • ヒューズホルダー ナリカ

    ヒューズホルダー

    ナリカ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    形状ねじ式 6L定格250V-10A寸法(Φ×mm)18×44適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30
  • 006Pスナップ(リード線付き) ナリカ

    006Pスナップ(リード線付き)

    ナリカ
    60税込66
    1個
    当日出荷
    仕様リード線付き
  • レシプロ用アジャストホルダー リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用アジャストホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    スティック砥石や軸付工具が使用できます。
  • サインプレート 男 光

    サインプレート 男

    4,398税込4,838
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • ガラス管ヒューズ ナリカ

    ガラス管ヒューズ

    ナリカ(1件のレビュー)
    390税込429
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)6.4×30
  • 豆電球 ナリカ

    豆電球

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途理科実験に
  • リード線付豆電球ソケット ナリカ

    リード線付豆電球ソケット

    ナリカ
    850税込935
    1セット(10本)
    欠品中
    規格単芯リード線長さ(mm)約240
  • ミゼットヒューズ ナリカ

    ミゼットヒューズ

    ナリカ
    480税込528
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)5.2×20
  • 抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

    城東テクノ
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
  • ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単3×3個で単1乾電池アダプター ナリカ

    単3×3個で単1乾電池アダプター

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。 直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。
    材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)33×61
  • 3角タップ 2P・3個口 ナリカ

    3角タップ 2P・3個口

    ナリカ
    360税込396
    1個
    4日以内出荷
    形状2P・3個口定格125V 15A
  • ニップル球 ナリカ

    ニップル球

    ナリカ
    980税込1,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    定格1.1V 0.22A
  • 電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個) ナリカ

    電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個)

    ナリカ
    2,450税込2,695
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    縦配列、スイッチ無
    規格単1乾電池・2個用
  • ニップル球 ナリカ

    ニップル球

    ナリカ(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    定格2.2V 0.25A
  • OAタップ ナリカ

    OAタップ

    ナリカ
    3,800税込4,180
    1個
    5日以内出荷
    OAタップ2P・6個口
    形状2P・6個口定格15A、125Vコード長さ(mm)2
  • テープ付きクリアポケット フロンティア

    テープ付きクリアポケット

    フロンティア
    1,198税込1,318
    1セット(5枚×10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。
    材質PPテープテープ付フタ寸法(mm)40
  • リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個 ナリカ

    リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシクリップ付きでつなぎやすい! 低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
    規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
  • 電池ホルダー ナリカ

    電池ホルダー

    ナリカ
    2,850税込3,135
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    スイッチあり
  • コード付きテーブルタップ(3m) ナリカ

    コード付きテーブルタップ(3m)

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    5日以内出荷
    コード付きテーブルタップ(3m)2P・3個口
    形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)3
  • ピグ グリッピー トイレマット ピグ

    ピグ グリッピー トイレマット

    ピグ
    9,998税込10,998
    1箱(6枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
    用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。材質ポリプロピレンブラック対応使用場所介護現場RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付きテーブルタップ(5m) ナリカ

    コード付きテーブルタップ(5m)

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    5日以内出荷
    コード付きテーブルタップ(5m)2P・3個口
    形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)5
  • CP700 突き出しピン イマオコーポレーション

    CP700 突き出しピン

    イマオコーポレーション
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    重量ワークのピン位置決めに
  • 抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

    城東テクノ
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)ホワイト高さ(mm)2200
  • CLIP,BPR FACE ホンダ

    CLIP,BPR FACE

    ホンダ
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。