カテゴリ
- 制御機器(50)
- 油圧機器・油圧ホース(50)
- 自動車純正部品(31)
- バイク純正部品(27)
- 自動車補修部品(13)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 切削工具(9)
- 物流用品(8)
- 建築金物(8)
- 溶接用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- 農業機械(5)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(50)
- ホンダ(32)
- BULGIN(21)
- ニッサン(20)
- ミネベアミツミ(15)
- MAZDA(マツダ)(10)
- TRUSCO(8)
- ダイヘン(7)
- 山洋電気(5)
- イマオコーポレーション(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- 共立機巧(3)
- KTC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUN(3)
- コーワソニア(3)
- アイゼン(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-701」の検索結果

戸建郵便受箱 P701
コーワソニア¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.3材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)SUS304
戸建郵便受箱 P701ES
コーワソニア¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.3材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)(投入側)SUS304
屋外用ラベル 強粘着タイプ A4
ヒサゴ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)当日出荷水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。しっかり貼れてはがれにくく屋外での使用に適しており、貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)紙質ホワイトPETフィルム坪量(g/m2)220ラベル厚(mm)0.23シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥116,980税込¥128,6781台当日出荷から6日以内出荷18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥469税込¥5161パック(5枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から3日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ファークリフト用衝突防止プロテクター
信栄物産¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から6日以内出荷フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製材質合成ゴム形状かまぼこ型色黒長さL(mm)185
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
キーワード システム手帳
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081冊当日出荷から4日以内出荷手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。用途システム手帳仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)素材合皮(ポリウレタン)
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
電磁石部品セット
ナリカ¥3,200税込¥3,5201セット当日出荷5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から10日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
樹脂製運搬車グランカート サイレント バリュータイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-2895種別完成品車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)200表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)468ハンドル高さ(mm)893騒音値(dB)45材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性適合ストッパーTP-X700FB荷台寸法(奥行)(mm)718騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
テールランプリムーバー
KTC¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。 片手/両手でも握りやすいハンドル形状 吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。用途ATP7014補給部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
ピンゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
遮音・吸着タイルカーペット ピタコ
東リ¥8,498税込¥9,3481箱(10枚)3日以内出荷東リ住宅用タイルカーペットで最高クラスの遮音性能LL(I)-5用途転んでも安心な衝撃性に優れ、置くだけピタッとくっつきズレにくい。厚さ(mm)10.5寸法(mm)400×400ケース質量(kg)8.6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2260026裏面(吸着加工)サウンドカットQパイル密度1/8G面積(m2)【ケース】1.6
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
テールランプ取り外しツールセット
KTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。 2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。 握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。 替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。 吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1径(Φmm)55(吸盤AP701-1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
スマートリングBiz
コクヨ¥789税込¥8681冊当日出荷表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。 スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。 「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。 とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。セット内容中紙5枚・扉紙枚数中紙5枚・扉紙背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-G806S-5色(表紙)黒
樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。トラスコ品番819-4965色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング