カテゴリ

  • 学童・教育用品(45)
  • 切削工具(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 事務用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「p-703」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    79税込87
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • スパークプラグOリング SUN

    スパークプラグOリング

    SUN(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS

    ナノプロテクト南京錠70/35

    ABUS(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
    付属品キー3本仕様保護カバー(PE)付寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
  • ウォーターポンプOリング SUN

    ウォーターポンプOリング

    SUN(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番スズキ17611-73G01・ニッサン21596-4A0C3・マツダ1A60-18-515・1A60-18-515Aメーカースズキ、ニッサン、マツダ主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
  • プロペラモーター(低電流型) ナリカ

    プロペラモーター(低電流型)

    ナリカ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
    寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
  • 磁気ビュアシート ナリカ

    磁気ビュアシート

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
    寸法(mm)350×200
  • 電子オルゴール(電子メロディー) ナリカ

    電子オルゴール(電子メロディー)

    ナリカ(4件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    電気を流すことにより音楽がなります。
    寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
  • プロペラ 3枚羽 ナリカ

    プロペラ 3枚羽

    ナリカ(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    種別プロペラ 3枚羽寸法(Φmm)80適合モーター軸径 2mm
  • スパークプラグOリング K.Pガスケット

    スパークプラグOリング

    K.Pガスケット(10件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スターリバーパレット 清水刃物工業所

    スターリバーパレット

    清水刃物工業所
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 磁性流体 ナリカ

    磁性流体

    ナリカ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
    容量(mL)30
  • 磁気レインボーシート(5枚) ナリカ

    磁気レインボーシート(5枚)

    ナリカ
    7,800税込8,580
    1セット(5枚)
    欠品中
    磁気によって変色するシート 磁力によってグラデーションで変色します。 磁石をはなすと元に戻ります。
    寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
  • 1/4H プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H プラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • プロペラ ナリカ

    プロペラ

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別A寸法(Φmm)110適合モーター軸径 2mm
  • クレープ紙マスキングテープ 日東電工アメリカ

    クレープ紙マスキングテープ

    日東電工アメリカ
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
    用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.163ベージュ長さ(m)55使用温度範囲(℃)149(90分)伸び(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮音・吸着タイルカーペット ピタコ 東リ

    遮音・吸着タイルカーペット ピタコ

    東リ
    8,498税込9,348
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    東リ住宅用タイルカーペットで最高クラスの遮音性能LL(I)-5
    用途転んでも安心な衝撃性に優れ、置くだけピタッとくっつきズレにくい。厚さ(mm)10.5寸法(mm)400×400ケース質量(kg)8.6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2260026裏面(吸着加工)サウンドカットQパイル密度1/8G面積(m2)【ケース】1.6
  • 形状記憶合金 ナリカ

    形状記憶合金

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
    種別A形状直線寸法(Φ×mm)0.75×250
  • 形状記憶合金 ナリカ

    形状記憶合金

    ナリカ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
    種別D コイル状 (フック付)形状コイル、フック付き寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
  • 形状記憶合金 ナリカ

    形状記憶合金

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
    種別B 直線状形状直線寸法(Φ×mm)0.75×100
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    仕様ミノムシリード線付き種別CN-M型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)60×110開放電圧(V)約1.75短絡電流(mA)415
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • スメクタイト ナリカ

    スメクタイト

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
    質量(g)50
  • メスアダプター 中部ビニール工業

    メスアダプター

    中部ビニール工業
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
    用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • バイオメタル・ファイバー ナリカ

    バイオメタル・ファイバー

    ナリカ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めると元の状態に戻ります。 また、温度変化によって動かすこともできます。 約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
    寸法(Φmm×m)0.1×1
  • プラスチック素材 ナリカ

    プラスチック素材

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1セット(5種類×6枚)
    当日出荷
    普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。
    セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)種別B形状短冊形(色分けなし)寸法(mm)約70×6×1
  • バイオメタル ナリカ

    バイオメタル

    ナリカ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
    種別ヘリックス BMX-15020形状コイル状寸法(mm)約Φ0.62×20
  • プライバシール ヒサゴ

    プライバシール

    ヒサゴ
    589税込648
    1冊(5シート)
    4日以内出荷
    ハガキに貼るだけで、郵送時のプライバシーを守る目隠しラベルです。はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。カラフルなデザインなので、ビジネスだけでなく、さまざまな場面でお使いいただけます。イベントやパーティーの出欠ハガキ等に同封すれば、返送時の個人情報をガードします。
    厚さ(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12)ラベルサイズ(mm)96×142坪量(g/m2)210
  • プラスチック素材 ナリカ

    プラスチック素材

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1セット(5種類×10枚)
    当日出荷
    普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。 試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。比較実験に便利な色分けタイプです。
    セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)各10枚種別A形状短冊形(色分けあり)寸法(mm)約70×6×1
  • ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
  • ダブルPキャプチャプーリー ISC

    ダブルPキャプチャプーリー

    ISC
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    プログレスプーリーは2つのプーリーの間にセンタープレート、ロープの摩擦を減らすために再配置されたホイール、およびANSIのカラビナでさえ完全に回転できる定格ベケットを備えています。カム面は摩擦を最小限に抑えるために円錐形になっています。
    用途安全保護具質量(g)905ロープ径(Φmm)10~13引張強度(kN)40サイズ(mm)235×83×63
  • リーマ 超硬S SUP 第一ツール

    リーマ 超硬S SUP

    第一ツール
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • みつろう粘土 ナリカ

    みつろう粘土

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。 5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。
    寸法(mm)約40×100×5質量(g)約21
  • ブレーキペダルNEO(MT車用) ネオプロト(NEOPLOT)

    ブレーキペダルNEO(MT車用)

    ネオプロト(NEOPLOT)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル!操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状となり、コントロールしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。 また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
    シルバー(アルマイト)
  • 電子オルゴール(手回し発電機用) ナリカ

    電子オルゴール(手回し発電機用)

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
    寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.5~3.6保護回路定電流保護、逆流防止
  • 光電池 ナリカ

    光電池

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1個
    4日以内出荷
    仕様開放電圧1.75V・短絡電流415mAの光電池を3枚直列に接続種別CN-MT型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)110×60(光電池1枚あたり)