カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(295)
  • 防犯用品(93)
  • 家電(44)
  • カー用品(34)
  • 制御機器(32)
  • 測定用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 事務用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-720」の検索結果

662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用 ハイロジック

    ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用

    ハイロジック(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    内径(Φmm)7.1アズワン品番64-9707-11
  • Pカン 大 P-720 APJ(アートプリントジャパン)

    Pカン 大 P-720

    APJ(アートプリントジャパン)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
    用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)10再生紙使用マーク適合
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    9,036税込9,940
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 遊技台用コネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    遊技台用コネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    極数2定格AC10A/24V結線方式巻締端子式
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • キャスター 河村電器産業

    キャスター

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン表面処理メッキ
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ゴールドキーホルダー#1 ニッサチェイン

    ゴールドキーホルダー#1

    ニッサチェイン
    799税込879
    1箱(5パック)
    4日以内出荷
    トラスコ品番127-5635質量(g)12
  • 引きバネ ACE(エース)

    引きバネ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    169税込186
    1箱(2個)
    3日以内出荷
  • ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
    用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    89,676税込98,644
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • カラーインナー長袖Vネック wundou(ウンドウ)

    カラーインナー長袖Vネック

    wundou(ウンドウ)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
    材質ポリエステル82% ポリウレタン12% 4.7オンス機能吸汗速乾、抗菌防臭、ストレッチ
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
  • 高耐食鋼板山型カバー固定金具 カナフジ電工

    高耐食鋼板山型カバー固定金具

    カナフジ電工
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
    用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 吸着アタッチメント 日東工器

    吸着アタッチメント

    日東工器
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
    用途スリーブ/吸着アタッチメント
  • ショルダーパンチ タカノ

    ショルダーパンチ

    タカノ(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤーピッチ(mm)7
  • 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) 廣瀬バルブ

    圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)

    廣瀬バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • 厚手シンサレート内臓手袋 レディース NICHIEI(日栄産業)

    厚手シンサレート内臓手袋 レディース

    NICHIEI(日栄産業)
    1,598税込1,758
    1双
    7日以内出荷
    シンサレート内臓。
    材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)ブラック入数(双)1機能防寒・保温寸法(縦×横)(cm)10×27性別LADIE'S
  • 50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1組
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) NACHI(不二越)

    ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
    呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    56,980税込62,678
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター トライメイト

    RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
    用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
  • AWM720P1 honeywell

    AWM720P1

    honeywell
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • BULLITT SOLID VINTAGE WHITE BELL

    BULLITT SOLID VINTAGE WHITE

    BELL
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    BULLITT CRF(ベル ブリット)は、クラシックなデザインと最新の安全技術を融合したフルフェイスヘルメットです。CRF(Contoured Round Fit)…東洋人に合わせたラウンド形状の意。カフェレーサーやネオクラシックバイクに最適なスタイルと、現代に相応しい快適な機能を備えています。内装は日本人向けのAsian Form(アジアンフォーム)。PSC/SG取得。スピーカーポケット。立体裁断チークパッド
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    59,980税込65,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
...