カテゴリ
- 作業工具(7)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン(7)
- MICROCHIP(3)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- コクヨ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 大三商会(1)
- 椿本チエイン(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 水本機械製作所(1)
- マルエヌ(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- ハイロジック(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- BULGIN(1)
- ハヤシ[靴下](1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-738」の検索結果

圧着工具 P-738
ホーザン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付用途リングスリーブ用適合端子リングスリーブ適合サイズ(mm2)小(1.6×2)・小:0.75、2、3.5/中:2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格JIS C9711 適合品全長(mm)202質量(g)290仕様【圧着マーク】○、小、中適合サイズ小(1.6×2)/小/中アズワン品番64-8086-35RoHS指令(10物質対応)対応
マグホールドフォース
SUZUKID(スズキッド)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有![純綿パイル防寒靴下 指付 ハヤシ[靴下]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39845603-190325-02.jpg)
純綿パイル防寒靴下 指付
ハヤシ[靴下](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(3足)当日出荷綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい! パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!用途作業用防寒靴下 普段履きにも使えます!RoHS指令(10物質対応)対応
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾
マルエヌ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ステンレス ハンガープレート 38mm×38mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)19寸法L(mm)38寸法H(mm)8.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)22.5寸法D(mm)1.5寸法W(mm)38寸法h(mm)7寸法W1(mm)19使用荷重(kN)0.10
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応![ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥28,980税込¥31,8781ケース(1000本)当日出荷トラスコ品番406-2089適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6×38
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥56,980税込¥62,6781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
マイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOP
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
マイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFN
MICROCHIP¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ソフトリングスーファ方眼
コクヨ¥929税込¥1,0221冊当日出荷から翌々日出荷シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。 コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。 表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。 便利なPP製のポケット付き。仕様変形材質ポケット:PP枚数80枚罫方眼罫罫幅(mm)4材質(表紙)PP
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-738 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-738取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体
ODELIC(オーデリック)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH1定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)3770











![純綿パイル防寒靴下 指付 ハヤシ[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39845603-190325-02.jpg)






![ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)