カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-738」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
圧着工具 P-738 ホーザン圧着工具 P-738ホーザン
6,398税込7,038
1個
当日出荷
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用仕様【圧着マーク】〇、小、中質量(g)290適合サイズ小(1.6×2)/小/中JIS規格JIS C9711 適合品アズワン品番64-8086-35RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530椿本チエイン
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から26日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(2個)
9日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)3770
カバー ベルト (FE) MAZDA(マツダ)カバー ベルト (FE)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
PX0738/P BULGINPX0738/PBULGIN
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 14極 ケーブルマウントAMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0738アズワン品番65-7674-34
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, パネルマウント, PX0738/P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, パネルマウント, PX0738/PBULGIN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
マグホールドフォース SUZUKID(スズキッド)マグホールドフォースSUZUKID(スズキッド)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾マルエヌ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-738 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-738 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-738取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
ピッチ(mm)7種別スパーギヤー
Cリング ホーザンCリングホーザン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-08
ハンドル取付ピンL ホーザンハンドル取付ピンLホーザン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-07
マイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFN MICROCHIPマイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFNMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOP MICROCHIPマイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOPMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
Microchip Technology リチウムイオン充電器IC MICROCHIPMicrochip Technology リチウムイオン充電器ICMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  評価ボード バッテリ充電器 MICROCHIPマイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器MICROCHIP
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
MCP73871デモンストレーションボード. 電圧比例電流制御の機能が付いたMCP73871デモボードは、システム電力経路及び負荷分散管理制御の機能を備えたMicrochipのスタンドアロンリニアリチウムイオンバッテリ充電器をデモンストレーションするように設計されています。一体型システム負荷分散 入力電流を制限制御するハードウェアを選択(代表値1650 mA、USB-High 充電状態、低バッテリ、パワーグッド信号を表示するLEDインジケータ 設定済みリチウムイオンバッテリ電圧: 4.2 V ± 0.5 % 温度監視(デフォルトでは無効) 出荷時に設定済みの0.1 Cでの放電セルの前処理電流 出荷時に設定済みの安全タイマ(タイマを有効化する機能付) 定電流 / 定電圧(CC/CV)の充電アルゴリズム 抵抗器でプログラムされた最大充電電流: 1 A 抵抗器でプログラムされた終端の設定値: 100 mA 自動充電完了 自動再充電 内部の熱調整
仕様電源管理機能 = バッテリ充電器キットの分類 = 評価ボード対象機器 = MCP73871RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  開発キット MICROCHIPマイクロチップ, 開発キットMICROCHIP
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給RoHS指令(10物質対応)対応