カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-741」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン

    圧着工具(BNCコネクター用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
    用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • マグアース300 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース300

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
    用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
  • 同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ用 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじ 河村電器産業

    化粧ねじ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    機器の固定、オプションンの取付ネジ
  • ステンレス正面付蝶番 ハイロジック

    ステンレス正面付蝶番

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ステンレス種類正面付蝶番ねじ穴数7
  • ニッケルカードリング ニッサチェイン

    ニッケルカードリング

    ニッサチェイン
    1,498税込1,648
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    材質スチール繰り返し・詰め替え対応
  • 押しバネ ACE(エース)

    押しバネ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    149税込164
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ステンレス製の押しバネです。
    材質ステンレスSUS304
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    (6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン 低ブリード
    用途EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け 薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)265/280カラム内径(Φmm)0.53膜厚(μm)カラム:3
  • パックン プレゼンホルダー セキセイ

    パックン プレゼンホルダー

    セキセイ
    599税込659
    1冊
    翌々日出荷
    お気に入りの写真やお手製のイラストで オリジナル表紙がつくれる高透明プレゼンホルダー ”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のプレゼンホルダー。 表紙ポケットにお気に入りの写真やイラストを入れて表紙を自由に着せ替えられます。 限りなく透明なポケットにこだわった高透明のポケットを採用。デザインやイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
    材質表紙/再生PP 0.4mm厚、表紙ポケット/PP 0.15mm厚、ポケット/OPP 50ミクロンクリア(T)ポケット溶着式(中台紙なし)
  • アクセルペダルNEO NP74140 ネオプロト(NEOPLOT)

    アクセルペダルNEO NP74140

    ネオプロト(NEOPLOT)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP74140。【 操作性を追求したロードスター専用アクセルペダル】スポーツ走行テクニック(ヒールアンドトゥ)など、あらゆる操作方法に対応できるようにペダル面の配置を最適化。安心感のある踏み応えと、より自然な操作フィーリングを実現するアルミ削り出しの”こだわり”のアクセルペダルです。販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND#) ※MT車/AT車用。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)。色[カラー]:シルバー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ(A6061-T6)。加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。内容量[数量]:1。特記事項:MT/AT車共通。関連商品:品番:NP73340,NP72340
    特記MT/AT車共通材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。関連規格品番:NP73340,NP72340入数1
  • アクセルペダルNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)

    アクセルペダルNEO(ネオ)

    ネオプロト(NEOPLOT)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    アクセルペダルを、より自然で操作性の良いものにするために開発。 接触面形状、角度、ポジションを最適化することで、ドライバーの意思を伝達する質感の高い操作フィーリングを実現します。
    付属品スプリングピン(Φ4)、イモネジ、キャップボルト、ブラケット材質アルミ(A6061-T6)本体:シルバー(アルマイト)/ブラケット:ブラック(アルマイト)適合車種ランドクルーザー(UZJ200/URJ202)
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    56,980税込62,678
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • E-style スレンダーパンツ CAAP741R 明石スクールユニフォームカンパニー

    E-style スレンダーパンツ CAAP741R

    明石スクールユニフォームカンパニー
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    光に反射する再帰反射テープ付。
    タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビス生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
  • ヘッドセット HP-7410 SHIMANO(シマノ)

    ヘッドセット HP-7410

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    シマノ最高峰コンポーネント
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。
    全長(mm)700~1700質量(kg)0.5消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応材質(灯具)アルミダイキャスト
  • 3/4 ホイールツイストソケット41mm BAHCO(バーコ)

    3/4 ホイールツイストソケット41mm

    BAHCO(バーコ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3462
  • サングラス Rudy デルタビート RUDY

    サングラス Rudy デルタビート

    RUDY
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ルディプロジェクトの最先端のデザイン、レンズテクノロジー、快適性を結集したモデル。フレームの原料にアルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンを使用しています。目をしっかり保護し、顔を包み込むような形状とラバーのテンプルチップでしっかりと頭にグリップし、自由に曲げられるノーズパッドによりフィット感を調節できます。また、パワーフローベンチレーションシステムにより換気を高めレンズの曇りを防止します。簡単に着脱できるオプティカルインサートで視力矯正にも対応します。パワーフロー・ベンチレーションシステム。パワーフローシステムのおかげで比類のない熱放散効果をそなえています。テンプルとフレーム前部、そしてレンズに効率的に配置された空気穴が通気性を確保し、同時に最大限のエアロダイナミクスと視界の広さを実現しています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND SOFT TEMPLE TIPS。柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRY。デルタビートは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。QUICK CHANGE SYSTEM。パチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。
    幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:131高さ(mm)レンズ:51質量(g)31レンズ幅(mm)69
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Murrelektronik Limited ロボットケーブル Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited ロボットケーブル

    Murrelektronik Limited
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • 4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    46,925税込51,618
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 3G-SDI対応 高性能75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    3G-SDI対応 高性能75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz嵌合部形状プラグ
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    349税込384
    1組
    当日出荷
    仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • 同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイス取付ネジ ホーザン

    ダイス取付ネジ

    ホーザン
    199税込219
    1個(2個)
    3日以内出荷
    仕様Φ6×18.5mm・Cリング2個付適合機種P-740、P-741、P-743RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
    種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
  • AIRRECT AP-7410 パナソニックEWネットワークス

    AIRRECT AP-7410

    パナソニックEWネットワークス
    402,000税込442,200
    1個
    5日以内出荷
    WIPSセキュリティアンテナ搭載。常時セキュリティスキャンを実施。
  • ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 565 Series EDAC

    ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 565 Series

    EDAC
    759税込835
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 570 Series EDAC

    ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 570 Series

    EDAC
    1,598税込1,758
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTS

    セカンドスキン タンクプロテクション

    R&G RACING PRODUCTS
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。