カテゴリ

  • 卓上消耗品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-773」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用ディストビューター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • 異径アダプタ(銅パッキン) 3/8”メス×1/2”オス アサダ

    異径アダプタ(銅パッキン) 3/8”メス×1/2”オス

    アサダ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1009アズワン品番64-6753-56
  • ラチェパクト エス・ピー・エアー

    ラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド TP-LINK

    Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド

    TP-LINK
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
    仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証インターフェース10ギガビットポート×1動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be周波数(GHz)6/5/2.4Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
  • arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736 アルベ(チトセ)

    arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736

    アルベ(チトセ)
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    スマートな装いが上質な空間を引き立たせる
    仕様比翼ボタン混率(%)ポリエステル65・綿35素材ブロード性別女性用
  • NT700 カーペットタイル NTP770 F-eco アルモニーF サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTP770 F-eco アルモニーF

    サンゲツ
    859税込945
    1枚
    4日以内出荷
    ランダムなストライプが空間にメリハリとアクセントを与えます。
    材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210296
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11(2件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP角底サンド袋無地 大 BW(5000枚) エフピコチューパ

    CP角底サンド袋無地 大 BW(5000枚)

    エフピコチューパ
    149,800税込164,780
    1セット(5000枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチや揚げ物などに最適で、シンプルな無地のデザインの角底袋です。マチ付きの角底形状により、パンやサンドイッチを安定して収容でき、陳列時の見栄えも良くなります。
    用途サンドイッチ・揚げ物・パンなどを包装するための角底袋。材質OPP寸法(mm)120×70×200入数(枚)5000無地(白)
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • サンドおにぎり用 CP角底サンド袋無地 特小 BW(5000枚) エフピコチューパ

    サンドおにぎり用 CP角底サンド袋無地 特小 BW(5000枚)

    エフピコチューパ
    139,800税込153,780
    1セット(5000枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチや揚げ物などに最適な、シンプルな無地のデザインで特小サイズの角底袋です。マチ付きの角底形状により、パンやサンドイッチを安定して収容でき、陳列時の見栄えも良くなります。
    用途サンドイッチ・揚げ物・パンなどを包装するための角底袋。材質OPP寸法(mm)105×45×175入数(枚)5000無地(白)
  • CP角底サンド袋無地 小 BW(5000枚) エフピコチューパ

    CP角底サンド袋無地 小 BW(5000枚)

    エフピコチューパ
    139,800税込153,780
    1セット(5000枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチや揚げ物などに最適で、シンプルな無地のデザインの角底袋です。マチ付きの角底形状により、パンやサンドイッチを安定して収容でき、陳列時の見栄えも良くなります。
    用途サンドイッチ・揚げ物・パンなどを包装するための角底袋。材質OPP寸法(mm)105×60×190入数(枚)5000無地(白)
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    56,980税込62,678
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • サンドおにぎり用 CP角底サンド袋無地 特小 BW(200枚) エフピコチューパ

    サンドおにぎり用 CP角底サンド袋無地 特小 BW(200枚)

    エフピコチューパ
    5,098税込5,608
    1セット(200枚)
    当日出荷
    サンドイッチや揚げ物などに最適な、シンプルな無地のデザインで特小サイズの角底袋です。マチ付きの角底形状により、パンやサンドイッチを安定して収容でき、陳列時の見栄えも良くなります。
    用途サンドイッチ・揚げ物・パンなどを包装するための角底袋。材質OPP寸法(mm)105×45×175入数(枚)200無地(白)
  • テーパ付ピンゲージ ETP7シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP7シリーズ

    アイゼン
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷
  • 【修理】ラチェパクト(エス・ピー・エアー)SP7730(修理) 修理

    【修理】ラチェパクト(エス・ピー・エアー)SP7730(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ラチェパクト対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】シカゴ インパクトレンチ 1/2(シカゴニューマチック社)CP7736(修理) 修理

    【修理】シカゴ インパクトレンチ 1/2(シカゴニューマチック社)CP7736(修理)

    修理
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ラチェパクト(エス・ピー・エアー)SP7731(修理) 修理

    【修理】ラチェパクト(エス・ピー・エアー)SP7731(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ラチェパクト対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • サングラス Rudy オーバーラップ RUDY

    サングラス Rudy オーバーラップ

    RUDY
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日常生活での目の保護に最適な、軽量かつスタイリッシュなアクティブライフスタイル用サングラスです。最先端のレンズテクノロジーと細部までこだわった色あせないデザインを融合しました。フレームの原料にはアルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンを使用しています。
    幅(mm)ブリッジ:16寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)47質量(g)25レンズ幅(mm)58
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • Recombinant Human Calreticulin CALR AP77380シリーズ Signalway Antibody

    Recombinant Human Calreticulin CALR AP77380シリーズ

    Signalway Antibody
    109,800税込120,780
    1個
    22日以内出荷
    仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal 6xHis-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7318-82危険物の類別非危険物
  • Recombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズ Signalway Antibody

    Recombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズ

    Signalway Antibody
    109,800税込120,780
    1個
    22日以内出荷
    仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal GST-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7319-13危険物の類別非危険物
  • カトレアケア 01色 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル)

    カトレアケア 01色 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル

    ADAL(アダル)
    45,998税込50,598
    1台
    30日以内出荷
    幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】シルキーラスタルⅡ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ナチュラル
  • カトレアケア 06色 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ダークブラウン ADAL(アダル)

    カトレアケア 06色 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ダークブラウン

    ADAL(アダル)
    45,998税込50,598
    1台
    30日以内出荷
    幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】シルキーラスタルⅡ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ダークブラウン
  • カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル)

    カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル

    ADAL(アダル)
    27,498税込30,248
    1台
    30日以内出荷
    材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)330寸法(mm)SH:250高さ(mm)480奥行(mm)360等級【張地】B名称【張地】シルキーラスタルⅡ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ナチュラル
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スプリングシャッターレバー MAZDA(マツダ)

    スプリングシャッターレバー

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品]

    キングナイロン300Wミシン糸

    フジックス[縫製用品]
    1,798税込1,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。 軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。
    用途飾り縫い(下糸用)仕様引き揃え材質ナイロン長さ(m)4000伸度(%)50構成78dtex 2×2番手40繊度(dtex)335伸長力(N)[gf]12.5[1280]
  • キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    キングウーリーナイロンミシン糸

    フジックス[縫製用品]
    1,298税込1,428
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。 エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。 縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。
    用途ストレッチ素材材質ナイロン質量(g)200長さ(m)8000方向片ひねり伸度(%)35構成122dtex 1×2伸長力(N)[gf]10.3[1050]
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-737 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-737 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-737取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • FITTING KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    FITTING KIT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中