カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- PLANET Technology(4)
- ADAL(アダル)(3)
- ノーブランド(2)
- アイオン(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- エレコム(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 制研化学工業(1)
- 東芝(1)
- 内外電機(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「p-783」の検索結果
![フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517438-240827-22.jpg)
フラットファイル 3冊パック
PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(3冊)当日出荷地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの3冊パック。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。エコマーク認定認定穴間隔(mm)80エコマーク認定番号16 112 039![フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570364-240827-20.jpg)
フラットファイル ノンステッチ 縦型(S)
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(3冊)ほか当日出荷から8日以内出荷地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。タイプ縦型種類フラットファイル収納枚数180背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
APC15E用チップ
SUZUKID(スズキッド)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)当日出荷プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 切断能力が劣ったときに交換する消耗品です。用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
NT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルF
サンゲツ¥859税込¥9451枚4日以内出荷一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.3機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H3.7、L2.7材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210303
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷はんだ接続。テストリード組立用。材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥56,980税込¥62,6781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
ジオラナチュラル 2P
DAIKEN(旧:大建工業)¥39,980税込¥43,9781箱(6枚)7日以内出荷自然感あふれる傷や水、汚れに配慮した高級床材 環境にやさしいエコ基材を採用。天然木の自然な風合いを生かした化粧の床材です。用途フローリング・床材~戸建用WPC床材~ジオラナチュラル長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 軽量 GaNII採用
エレコム¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入
東芝¥4,298税込¥4,7281袋(2個)7日以内出荷Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-34
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個(300g)ほか5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
カトレアケア 01色 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル
ADAL(アダル)¥45,998税込¥50,5981台30日以内出荷幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】シルキーラスタルⅡ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ナチュラル
カトレアケア 06色 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ダークブラウン
ADAL(アダル)¥45,998税込¥50,5981台30日以内出荷幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B名称【張地】シルキーラスタルⅡ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ダークブラウン
カトレアキッズ 張地名:シルキーラスタルⅡ、脚部色:ナチュラル
ADAL(アダル)¥27,498税込¥30,2481台30日以内出荷材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)330寸法(mm)SH:250高さ(mm)480奥行(mm)360等級【張地】B名称【張地】シルキーラスタルⅡ機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌色(脚部)ナチュラル
エンブレム 3 3P3-F1783-10
YAMAHA(ヤマハ)¥439税込¥4831個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
エンブレム 3 3P3-F1783-80
YAMAHA(ヤマハ)¥429税込¥4721個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-80主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
エンブレム 3 3P3-F1783-30
YAMAHA(ヤマハ)¥439税込¥4831個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
エンブレム 3 3P3-F1783-90
YAMAHA(ヤマハ)¥449税込¥4941個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-90主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
エンブレム 3 3P3-F1783-60
YAMAHA(ヤマハ)¥519税込¥5711個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-60主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P34)_CE50D(3P35)
エンブレム 3 3P3-F1783-50
YAMAHA(ヤマハ)¥519税込¥5711個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-50主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P34)_CE50D(3P35)
エンブレム 3 3P3-F1783-20
YAMAHA(ヤマハ)¥439税込¥4831個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
エンブレム 3 3P3-F1783-70
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-70主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P36)_CE50D(3P37)
エンブレム 3 3P3-F1783-40
YAMAHA(ヤマハ)¥519税込¥5711個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P34)_CE50D(3P35)
エンブレム 3 3P3-F1783-A0
YAMAHA(ヤマハ)¥439税込¥4831個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3G)_CE50D(3P3H)
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at
PLANET Technology¥35,980税込¥39,5781台当日出荷1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。フラットタイプデザイン。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能仕様1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2材質IP30 メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032ポート数8電源DC48~54V 着脱式3ピン端子台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148 x 24.2 x 134入力電源着脱式3ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport SS860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT1220/VT1220U/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VI/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】VT600(II) 黒/SS600 黒、【エディシス】 CP インク 600 黒、【ミノルタ】 CD600 黒、【ホリイ】 7000タイプ 黒/600タイプ 黒
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ




![フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517438-240827-22.jpg)
![フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570364-240827-20.jpg)