カテゴリ
- 塗料(22)
- 自動車純正部品(10)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- トラック純正部品(7)
- 制御機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 医療(5)
- 測定用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本特殊塗料(22)
- 三菱ふそう(10)
- アズワン(7)
- SMC(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ニッサン(4)
- ADAL(アダル)(4)
- エスコ(3)
- ホーザン(3)
- 未来工業(3)
- ミツビシ(3)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- 協育歯車(2)
- 椿本チエイン(2)
- 鶴見製作所(2)
- ライト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイゼン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-808」の検索結果

牛革ライナー手袋 P-808シリーズ
中田久吉商店¥9,198税込¥10,1181袋(10双)翌々日出荷柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン全長(mm)230サイズMLアズワン品番3-6076-13入数1袋(10双入)
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
感熱ロール紙
クリエイティア¥329税込¥3621巻当日出荷から9日以内出荷紙の表面に特殊な薬品層をつくり、熱を感知することで色が変わるように加工した紙です。 印字にあたりインク・リボンやトナーが不要なため、プリンター(ヘッド)部分が小型化できることから、レジスターをはじめ、各種発券機、明細を出力する小型プリンター、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。用途高温、多湿、直射日光、蛍光灯直下の長期間放置は変色の原因になります。強い圧力を加えたり感熱紙表面を強く擦ったりすると発色の原因となります。種別感熱紙
エンドキャップ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ゲームパンツ
wundou(ウンドウ)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。仕様ウエスト調整ひも材質ポリエステル100% 4.5オンス機能吸汗速乾
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
パイプソーブレード
LENOX(レノックス)¥5,398税込¥5,9381箱(5枚)翌日出荷パイプ切断に最適。 刃厚が1.6mmと厚めで刃幅が25mmと広いためパイプをまっすぐに切断することができます。
サーマル紙ロール(5巻入)
日本プリメックス¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷サーマルロール紙仕様梱包単位(巻/箱):5長さ(m)用紙:約79外径(Φmm)用紙:80紙管外径(mm)18紙管内径(mm)12紙厚(μm)約64紙幅(mm)80
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥63,980税込¥70,3781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)80mm×10m
ガードナー¥22,980税込¥25,2781セット(25本)3日以内出荷材質ポリプロピレン・アクリル系粘着剤質量(g)6000テープ幅(mm)80商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800
NBK(鍋屋バイテック会社)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入
シチズン¥9,998税込¥10,9981箱(10巻)7日以内出荷シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。アズワン品番67-4715-86
カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)
服部¥1,398税込¥1,5381個(100枚×10冊)3日以内出荷カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。用途抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。 お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。仕様片面作用材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末厚さ(μm)30耐熱温度(℃)120
山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ
いけうち¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。用途洗浄、散布材質セラミック(チップ)、S303(その他)圧力(MPa)標準:0.3



























![[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278725-260624-02.jpg)