カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 塗料(22)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-814」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
    幅(mm)20
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ニッケルWリング ニッサチェイン

    ニッケルWリング

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    529税込582
    1パック(40個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ばね製の線材で簡単に取り外しができます。
    用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質スチール(SWRH62A)種類リンク表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケルメッキ仕上げ箱入数5パック
  • PAL車高灯 ドーワ

    PAL車高灯

    ドーワ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
    電源(V)24
  • PAL車高灯レンズ ドーワ

    PAL車高灯レンズ

    ドーワ(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
  • デオテックエアコンクリーン FALCON

    デオテックエアコンクリーン

    FALCON(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    当日出荷
    エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
  • リフトパット Modes

    リフトパット

    Modes(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ピュアケースP 大森

    ピュアケースP

    大森
    39,980税込43,978
    1箱(500枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • カラー 90387-0814P YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-0814P

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 1/2 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)

    1/2 ドライブ インパクトレンチ

    BAHCO(バーコ)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケット差込角(mm)12.7排気方向後方
  • 18V充電コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    18V充電コードレスインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
    トラスコ品番121-9193幅(mm)64質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70差込角(sq.)12.7
  • 高耐熱レッドRTVシリコーン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコーン

    PERMATEX
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
  • レンズケース Canon

    レンズケース

    Canon
    2,490税込2,739
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    各EFレンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。 移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセル

    SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
    用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズML
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ
    750税込825
    1本(10本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
    ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
  • ホイールキャップPP ジョイフル

    ホイールキャップPP

    ジョイフル
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    補修用のホイールキャップ。スプリングワイヤーで装着時の調整が可能です。
    用途車の保安用品材質ポリプロピレン/再生プラスチックシルバー奥行(mm)45
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • OB用取付ベース OBPシリーズ タカチ電機工業

    OB用取付ベース OBPシリーズ

    タカチ電機工業
    579税込637
    1枚
    6日以内出荷
    OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M8 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-814長さ(mm)14ねじ径M8表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    63,980税込70,378
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • (MC814)P-SHAFT 三菱ふそう

    (MC814)P-SHAFT

    三菱ふそう
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • オムニバス 作曲家 シューベルト CD ARC[介護用品]

    オムニバス 作曲家 シューベルト CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    オムニバス サツキヨクカ シユ-ベルト。1. 交響曲第8番ロ短調「未完成」 D.759第1楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団2. ピアノ五重奏曲イ長調 D.667「ます」第4楽章 クリフォード・カーゾン(p)、ウィーン八重奏団員3. 「冬の旅」 D.911菩提樹 ヘルマン・プライ(Br)、カール・エンゲル(p)4. 野ばら D.257 フリッツ・ヴンダーリヒ(T)、フーベルト・ギーゼン(p)5. アヴェ・マリア D.839 アーフェ・ヘイニス(A)、ピエール・パラ(p)6. セレナーデ ユージン・オーマンディ指揮、フィラデルフィア管弦楽団7. 軍隊行進曲 ハンス・クナッパーツブッシュ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団8. 楽興の時第3番ヘ短調 op.94‐3 クリフォード・カーゾン(p)9. 即興曲第2番変ホ長調 op.90‐2 イングリット・ヘブラー(p)10. 弦楽四重奏第14番ニ短調 D.810「死と乙女」第2楽章 ウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団11. 交響曲第9番ハ長調「ザ・グレイト」第1楽章カール・シューリヒト指揮、南ドイツ放送交響楽団
    アズワン品番60-1959-76
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • ステータアセンブリ 4PP-81410-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステータアセンブリ 4PP-81410-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
  • ロ-タアセンブリ 18P-81450-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ロ-タアセンブリ 18P-81450-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ リード 1 1TP-81443-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ リード 1 1TP-81443-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-タアセンブリ 5LP-81410-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-タアセンブリ 5LP-81410-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
  • ステータアセンブリ 1TP-81410-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステータアセンブリ 1TP-81410-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-タアセンブリ 18P-81410-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-タアセンブリ 18P-81410-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • エキゾーストパイプアセンブリ 1 1P8-14610-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エキゾーストパイプアセンブリ 1 1P8-14610-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ BP8-14465-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ BP8-14465-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
  • キヤブレタアセンブリ 1 1P8-14101-43 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤブレタアセンブリ 1 1P8-14101-43

    YAMAHA(ヤマハ)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷