カテゴリ
- オフィス家具(81)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(81)
- PROST's(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- アイゼン(2)
- 未来科学(トーポ)(2)
- NCR(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オキナ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ヤマト科学(1)
- ACE(エース)(1)
- スバル(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- ノダ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ツカサ電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-893」の検索結果

ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から10日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!色クリア定格電圧(V)24
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ツインホース(酸素+プロパン)
NCR¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から4日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
GC キャピラリカラム VF-1ms
ヤマト科学¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥63,980税込¥70,3781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
ループチェックマット
未来科学(トーポ)¥1,098税込¥1,2081枚6日以内出荷軽自動車/コンパクトカー用リアマット。雨泥汚れからフロアをガード。用途車のマット材質ポリエステル/PVC色グレーサイズS寸法(cm)45×40
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71色黒タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15 AP8931
APC(シュナイダーエレクトリック)¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.16色黒タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)7.85色黒タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3定格電流(A)24出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量2880 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷GAMING A16はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 675W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ウォールナットディープ 675W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 750W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:ネオウッドライト 675W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S‐99 右肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドライト 675W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S‐99 スツール キャスターあり 550W550D420H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×420グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色プライズウッドライト 600W650D430H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ネオウッドライト 600W650D430H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ウォールナットダーク 600W650D430H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木なし 600W650D430H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥109,800税込¥120,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
8381 応接会議チェア 座下パネルなし 肘木付 肘木色プライズウッドダーク 600W650D430H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥94,980税込¥104,4781台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
S‐99 3人用長イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 1800W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:プライズウッドミディアム 1500W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 3人用長イス/肘木付 肘木色:ウォールナットディープ 1800W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
S‐99 3人用長イス/肘木付 肘木色:プライズウッドライト 1800W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
S‐99 3人用長イス/肘木付 肘木色:プライズウッドナチュラル 1800W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:プライズウッドナチュラル 1500W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S-30 安楽イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 900W800D730H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥299,800税込¥329,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×800×730グリーン購入法適合
S-30 長イス/肘木なし 1900W800D730H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥499,800税込¥549,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×800×730グリーン購入法適合
S-15 長イス 肘木色:ダークブラウン(WG91) 1760W725D720H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×725×720グリーン購入法適合