カテゴリ

  • 物流用品(90)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-95f」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター

    三菱電機
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×247×15
  • COVER,R F*NHB95P*    61150K0G900ZD ホンダ

    COVER,R F*NHB95P* 61150K0G900ZD

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,L F*NHB95P*    61160K0G900ZD ホンダ

    COVER,L F*NHB95P* 61160K0G900ZD

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • S/P フソウ MK332695-F2 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK332695-F2 ナカノ

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK334252適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK332695-F3 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK332695-F3 ナカノ

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK334253適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK332695-F1 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK332695-F1 ナカノ

    NAKANO
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK330483適合メーカーMMC
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (MF195)BOLT CONE P 三菱ふそう

    (MF195)BOLT CONE P

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (MF195)BOLT,CONE P 三菱ふそう

    (MF195)BOLT,CONE P

    三菱ふそう
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 霧吹き ダリヤ(マルハチ産業)

    霧吹き

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    横向・上向・下向の角度でもスプレーできます。
    容量(mL)300
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1230最大荷重(daN)130タイヤ幅R(mm)35
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷
  • TFDオーバーホール部品セット ニクニ

    TFDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    94,980税込104,478
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2700最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16

    長野計器
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
    用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(95%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~1
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SRJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1230最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)35
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUIJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUIJBL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2890最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G12F の動作圧力は、使用温度範囲全体で 0、95 → 10 bar です。標準公称流量: 1950 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 -
    仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3258アズワン品番65-8017-35
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557アズワン品番65-7987-54
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2150最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2740最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1030最大荷重(daN)120タイヤ幅R(mm)35
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1260最大荷重(daN)130タイヤ幅R(mm)35
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBDJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBDJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1090最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)35
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1130最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNDJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNDJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1130最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1090最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)35
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNAJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNAJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1070最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
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
"p-95f" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷