「p-960-2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    379税込417
    1組
    当日出荷
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • ネットワークカメラ (屋外用) エスコ

    ネットワークカメラ (屋外用)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌々日出荷
    屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
    付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
  • スポイラーリヤー (G359) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (G359)

    MAZDA(マツダ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
  • (KPF1-)リヤー スポイラー MAZDA(マツダ)

    (KPF1-)リヤー スポイラー

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • (KB7W)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (KB7W)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • (D10E)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D10E)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (BH)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (BH)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • (BHN9)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (BHN9)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • (D10E)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D10E)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシング

    TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)

    ビデオセンシング
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
    タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)フレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)音声圧縮方式G.711u
  • リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    319,800税込351,780
    1ケース(4セット)
    6日以内出荷
    スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
    内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
  • AHDハイブリッドレコーダー キャロットシステムズ

    AHDハイブリッドレコーダー

    キャロットシステムズ
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    AHDカメラ及び従来のアナログカメラに対応したハイブリッドデジタルレコーダー。 アナログカメラからの切替時期等にも安心してご使用いただけます。 防犯システム向けに開発されたハードディスクを搭載。 24時間365日常時稼働でも安定した録画と耐久性を実現しており、安心してご使いいただけます。 最新の圧縮方式を採用することで、高画質+長時間の録画が可能です。 また、全てのメニュー(操作、設定、再生など)が録画を停止することなく操作可能。 充実のリモートアクセス機能搭載で、専用アプリをご利用いただく事で、スマホからライブ映像や録画映像の確認が可能です。
    仕様【再生】検索:カレンダー・日時指定、操作:再生/早送り/早戻し/一時停止/ズームセット内容本体、ACアダプター、USBマウス、取扱説明書/保証書質量(g)1540消費電力(W)最大60電源付属ACアダプター対応OS【クラウド接続】iOS、android(スマホアプリSCCTV-Viewer)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×209×49解像度【録画】5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF※カメラ解像度以上の設定は不可、【映像入力】5MP/4MP/3MP/1080/960H、出力:HDM×1・VGA×1・CVBS×1、【映像出力】HDMI3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768、VGA1920×1080/1280×1024/1024×768、CVBS720×480画質設定5段階映像圧縮方式【録画】H.265/H.264音声入力:4CH(RCA-J)、出力:HDMI×1・RCA×1動作温度範囲(℃)5~40映像入力4CH(BNC-J)録画方式連続/スケジュール/イベント(モーション・音声検知・アラーム・センサー)SDカードへのバックアップ機能種類:動画(AVI)/静止画(JPG)/ログ/設定、ストレージ:USBメモリ最大32GB
  • ネットワークレコーダー(4ch・2TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(4ch・2TB)

    ビデオセンシング
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応。HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)。VGA出力,1920 ×1080p対応。AI機能搭載
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:50Mbps、出力帯域幅:64Mbps、同時再生(Max):4ch質量(kg)約1.55(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大4(HDD除く)電源DC48V 1.2A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:4ch/最大8メガピクセル動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大10(10×1)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
  • ネットワークレコーダー(16ch・2TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(16ch・2TB)

    ビデオセンシング
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷
    ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応。HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)。VGA出力,1920 ×1080p対応。AI機能搭載
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:112Mbps、96Mbps、同時再生(Max):16ch質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大8(HDD除く)電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:16ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
  • ネットワークレコーダー(8ch・2TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(8ch・2TB)

    ビデオセンシング
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応。HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)。VGA出力,1920 ×1080p対応。AI機能搭載
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:128Mbps、入力帯域幅:128Mbps、同時再生(Max):8ch質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大5(HDD除く)電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:8ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
  • ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    339,800税込373,780
    1個
    欠品中
    仕様動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1質量(g)約2516 (HDD無)消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時)電源12V/6A機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要)商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部解像度【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける)使用条件温度:-10℃~50℃/湿度:~90%RH再生時機能早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語転送速度(Mbps)入力・出力:640映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む)映像出力VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上映像入力IP: 64CH音声圧縮方式G.711A/G/711Uイーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-Tハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2
  • ネットワークレコーダー(32ch・8TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(32ch・8TB)

    ビデオセンシング
    839,800税込923,780
    1台
    9日以内出荷
    フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス仕様eSATA:最大12TB、入力帯域幅:512Mbps、出力帯域幅:512Mbps質量(kg)約 4.7(標準HDD4TB×2装着時)容量HDD(4TB)×2標準搭載 (最大48TB(12TB×4)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大230(HDD除く)入力IPビデオ:32ch(PoE:16ch,LAN:16ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×4解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
  • ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(16ch・4TB)

    ビデオセンシング
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時)容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大168(HDD除く)入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×2解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA