カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • 物流用品(64)
  • 自動車補修部品(60)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • バイク部品(45)
  • 切削工具(27)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • マスク(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-99」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カサ袋 日本サニパック

    カサ袋

    日本サニパック(14件のレビュー)
    299税込329
    1冊(100枚)
    当日出荷
    ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。 1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
    寸法(縦×横)(mm)750×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • とって付き折りたたみ傘袋(手さげタイプ) 日本サニパック

    とって付き折りたたみ傘袋(手さげタイプ)

    日本サニパック(2件のレビュー)
    279税込307
    1冊(100枚)
    当日出荷
    用途折りたたみ傘用材質HD厚さ(mm)0.012半透明寸法(幅W×高さH)(mm)120×470RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • アルミパイプ 光

    アルミパイプ

    (17件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
    材質アルミ
  • スタンダードポリ袋90L半透明10枚 ジャパックス

    スタンダードポリ袋90L半透明10枚

    ジャパックス
    629税込692
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE入数(枚)10
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 銅パイプ 光

    銅パイプ

    (5件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
    材質
  • 真鍮パイプ 光

    真鍮パイプ

    (20件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
    材質真鍮
  • 折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) ユーザー

    折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)

    ユーザー(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
    用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ルーズリーフPP製カラー見出しシート コクヨ

    ルーズリーフPP製カラー見出しシート

    コクヨ
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    全面PPシートなので、丈夫で汚れにくくなっています。 見出し部分は油性ペンで記入が可能です。
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーロッド SUS304 ネオプロト(NEOPLOT)

    バッテリーロッド SUS304

    ネオプロト(NEOPLOT)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のロッド&フランジナットです。
    適合汎用材質SUS304
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • 多機能液晶保護シート 7インチワイド 槌屋ヤック

    多機能液晶保護シート 7インチワイド

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役 特殊な帯電防止処理耐指紋処理により、ホコリ指紋の付着を最大現抑えることができます。 7インチ専用の液晶保護シートでカット不要 ※一部機種によりカットが必要な場合があります。 対応タッチパネル方式:静電気式感圧式パルスタッチ式に対応しています。 液晶クリーナー付き
    寸法(縦×横)(mm)約79×約154
  • 平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業

    平板アルミラックパネル APシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 帽子ピタッとテープ キャプテン

    帽子ピタッとテープ

    キャプテン
    219税込241
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ピタッと貼るだけでお気に入りの帽子をジャストサイズに!
    寸法(幅W×長さL)(mm)15×600
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    17,143税込18,857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オーバルスリーブ パック入 ニッサチェイン

    オーバルスリーブ パック入

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)圧着工具専用:無し(市販品で可)
  • 取付ビス Panasonic(パナソニック)

    取付ビス

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1セット(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    入数(本)20
  • バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)

    バックルベルト

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂製の軽量バックルベルトです。
    用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
  • 小型便箋 静夜思 オキナ

    小型便箋 静夜思

    オキナ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    伝えたい気持ちを手紙に込めて
    仕様特殊紙 縦罫9mm 7行寸法(mm)82×186ホワイト行数7行罫幅(mm)9(縦罫)紙種特殊紙
  • コンセント 河村電器産業

    コンセント

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    装着簡単、抜け止めコンセント
    形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ピュアケースP 大森

    ピュアケースP

    大森
    49,980税込54,978
    1箱(500枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • CP-99 GR セラミックピーラー 京セラ

    CP-99 GR セラミックピーラー

    京セラ
    898税込988
    1個
    4日以内出荷
    軽く、素早く、キレイにむける。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックスグリーン高さ(mm)145質量(g)30縦(mm)27横(mm)78
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • ポリバッグビジネス 90L オルディ

    ポリバッグビジネス 90L

    オルディ
    999税込1,099
    1冊(10枚)
    10日以内出荷
    丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
    用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.05乳白半透明容量(L)90耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約900×1000
  • 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業

    配線覆いたて VP9・VP9D

    河村電器産業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • モジュラータイプスペーサ 日研工作所

    モジュラータイプスペーサ

    日研工作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    569税込626
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • セラミックピーラー 京セラ

    セラミックピーラー

    京セラ
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    軽く、素早く、キレイにむける すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックスピンク高さ(mm)145質量(g)30縦(mm)27横(mm)78
  • NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1袋(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型便箋 白孔雀 オキナ

    小型便箋 白孔雀

    オキナ
    309税込340
    1冊
    翌々日出荷
  • シンビ マジカルポップ シンビ

    シンビ マジカルポップ

    シンビ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    シェフのおすすめ。当店の自慢等々お手軽に表現できます。
    材質スチロール樹脂高さ(mm)90TKG品番9-2031-1101TKG品番(2017)6-1837-0201
関連キーワード
...