カテゴリ
- 制御機器(34)
- 事務用品(32)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 電気材料(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 防災用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 清掃用品(10)
- 農業機械(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- テープ(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- KOMELON(3)
- LINKMAN(10)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- エコリカ(13)
- エレコム(4)
- ササガワ(5)
- スナオ電気(6)
- スマイル[家具](4)
- タカチ電機工業(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- フェローズ(24)
- リス(7)
- 三菱電機(21)
- 日本シーム工業(4)
- 日東エルマテリアル(4)
- 日東工業(3)
- 満点商会(11)
- ブランドをもっと見る
「p-box」の検索結果

P-ボックス
JSP(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。材質PP(ポリプロピレン)
小型インキュベーター P-BOX
サンプラテック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。電源(V)単相100消費電力(W)130棚板数(枚)1設定温度(℃)室温+5~45使用温度常温
006P電池ボックス(9V)
エレキット(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
P-BOX6040
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷折りたたみコンテナよりも美しく、木箱よりも軽量で扱いやすいP-BOX。 新しい売場演出を創造します。 長手面が折りたためる為、上下で連続性を出すことができ溢れ出るような臨場感のある商品陳列が可能です。 本体をひっくり返して商品を置くことでボリューム感のある陳列が可能です。仕切板とコロビ止めを取り付けることができます。材質(本体)PP均等耐荷重(kg)5
防水型P式ボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥26,000~税込¥28,600~1箱(1500本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き





再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1箱(24巻)ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥35,000~税込¥38,500~1箱(1500本)4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0




リサイクルインク エプソン対応 IC50互換
エコリカ(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881パック(6個)当日出荷EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EP-301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/4004、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥58,980~税込¥64,878~1箱(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
セルフロック 5.5M
KOMELON¥779~税込¥857~1個当日出荷安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
超高輝度蓄光テープ JDクラス
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1箱(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
マググリップ両面25 5.5
KOMELON¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様サビに強いステンレスバネテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ目盛種別両面




リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換
エコリカ(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(4個)当日出荷brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N、MFC-J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDW/J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN/J960DWN種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 023




リサイクルインク エプソン対応 IC62互換
エコリカ(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(4個)当日出荷EPSON(エプソン)用 IC62シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインク適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
中輝度蓄光テープ JBクラス
日東エルマテリアル¥32,980~税込¥36,278~1箱(10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
マジックペーパー セラミック
SK11¥199税込¥2191枚当日出荷セラミック砥材を使用した、マジック式ペーパーです。セラミック砥材を使用し、研削力をアップさせています。研削力を上げることで、作業時間の短縮につながります。ペーパーサイズは、横75mm×縦240mmです。用途パテ研ぎ、平面の木工研磨。材質砥材:セラミック寸法(mm)75×240適合材パテ、平面の木工
マジックペーパー75×240
SK11¥98税込¥1081枚当日出荷特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス
共立電子産業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷DSP FMラジオの音質アップパーツ! 「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。 取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。 吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。 DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02![アルミカバー付 Pボックス (J-24青仕様) スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682553-140227-02.jpg)
アルミカバー付 Pボックス (J-24青仕様)
スマイル[家具]¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷付属品Pボックス容器J-24×1質量(g)約680外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×295材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロスTKG品番9-0171-0502TKG品番(2017)6-0166-0302![アルミカバー付 Pボックス (J-11青仕様) スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682544-140227-02.jpg)
アルミカバー付 Pボックス (J-11青仕様)
スマイル[家具]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷付属品Pボックス容器J-11×1質量(g)約400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×255材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロスTKG品番9-0171-0501TKG品番(2017)6-0166-0301
セルフロッククローム
KOMELON¥969~税込¥1,066~1個当日出荷安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ![アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様) スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682562-140227-02.jpg)
アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様)
スマイル[家具]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷付属品Pボックス容器J-38×1質量(g)約970外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×360材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロスTKG品番9-0171-0503TKG品番(2017)6-0166-0303




リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換
エコリカ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(4個)当日出荷から4日以内出荷brother(ブラザー)用 LC10シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-155C/330C/350C/750CN/750CNU/770CN、MFC-460CN/480CN/5860CN/630CD/630CDW/650CD/650CDW/850CDN/850CDWN/860CDN/870CDN/870CDWN/880CDN/880CDWN種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。工具や小型パーツ(※通常サイズ)/配管部材(※Lサイズ)等の収納に適したツールボックス。透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能。外側にセフホルダー機能(4個)を搭載。付け外し可能な仕切りセット付。持ち運びが簡単なハンドル付。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。IP65準拠の防塵・防水仕様用途工具収納用質量(kg)3.0以下(セフ取付総重量)材質(本体)PP耐荷重(kg)フタ:100(専用仕切りが全入で上にボックスを重ねた場合)最大積載量(kg)20ケース色トップカバー:透明防塵防水性能IP65準拠外寸法・幅(mm)502外寸法・奥行(mm)325




リサイクルインク エプソン対応 IC46互換
エコリカ(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(4個)当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC46シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PX-101/401A/501A/A620/A640/A720/A740/FA700/V780種別リサイクルインク適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
リスH&H通路で使えるPダストボックス
リス¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷非接触ペダル式。 薄型ワイド。奥行225mmで場所を取らない薄型設計。ワイドな開口部でごみが捨てやすい。 シンプルデザイン。見えるところに設置してもインテリアを損なわない。幅(mm)475色グレー高さ(mm)545 / (フタを開けたとき)756質量(g)1935奥行(mm)225




リサイクルインク エプソン対応 IC32互換
エコリカ(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC32シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインク適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
リサイクルインク エプソン対応 IC56互換
エコリカ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC56シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種非対応 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインク適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合




リサイクルインク ブラザー対応 LC16互換
エコリカ(6件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391パック(4個)当日出荷から4日以内出荷brother(ブラザー)用 LC16シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種MFC-5890CN/MFC-6490CN/MFC-6890CN種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合




リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換
エコリカ(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(4個)当日出荷brother(ブラザー)用 LC11シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-165C/385C/390CN/535CN/595CN/J515N/J715N、MFC-490CN/495CN/5890CN/6490CN/670CD/670CDW/675CD/675CDW/6890CN/695CDN/695CDWN/735CD/735CDW/930CDN/930CDWN/935CDN/935CDWN/J615N/J700D/J700DW/J800D/J800DW/J805D/J805DW/J850DN/J850DWN/J855DN/J855DWN/J950DN/J950DWN種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
ハンガーチャージライト収納用プラダンボックス
日動工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ハンガーチャージライト用のプラダンボックスです。蓋はマジックテープ付き、3段まで段積みできます。適合機種BAT-LI30H-12H、BAT-LI30H-4H、BAT-LI50RE、BAT-LI30RE材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×330×325













![Pボックス容器 スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682571-140227-02.jpg)














![アルミカバー付 Pボックス (J-24青仕様) スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682553-140227-02.jpg)
![アルミカバー付 Pボックス (J-11青仕様) スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682544-140227-02.jpg)

![アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様) スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682562-140227-02.jpg)