カテゴリ
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「p-cl-6p」の検索結果

クーラントライナー (ジョイントプライヤー)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0![モーツァルト CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79778049-260521-02.jpg)
モーツァルト CD
ARC[介護用品]¥909税込¥1,0001個6日以内出荷偉大な作曲家たちの珠玉の名曲を網羅。1. 歌劇「フィガロの結婚」 序曲 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団2. ディベルティメント ニ長調 第1楽章 バリリ四重奏団3. ピアノ・ソナタ第11番イ長調「トルコ行進曲付」第3楽章 ワルター・ギーゼキング(p)4. すみれ エリザベス・シュワルツコップ(sp)、ワルター・ギーゼキング(p)5. 交響曲第40番 ト短調 第1楽章 ブルーノ・ワルター指揮、ニューヨーク・フィルハーモニック6. クラリネット協奏曲 イ長調 第2楽章 レオポルド・ウラッハ(cl) アルトゥール・ロジンスキー指揮、ウィーン国立歌劇場管弦楽団7. 歌劇「魔笛」夜の女王のアリア「地獄の復讐の思いが私の胸でたぎり立ち」 ヴィルマ・リップ(sp)、 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団8. ピアノ協奏曲第21番ハ長調 第2楽章 アルトゥール・シュナーベル(p)、 マルコム・サージェント指揮、ロンドン交響楽団9. 交響曲第41番 ハ長調「ジュピター」第3楽章 カール・ベーム指揮、コンセルトヘボウ管弦楽団10. ロンド ニ長調 ワルター・ギーゼキング(p)11. レクイエム「涙の日(ラクリモーサ)」 カール・ベーム指揮、ウィーン国立歌劇場合唱団、ウィーン交響楽団12. セレナード ト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第1楽章 ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団、ヨーゼフ・ヘルマンアズワン品番60-1961-19
4k 4入力1出力HDMIセレクター
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷4K HDMIに対応した4入力1出力のHDMIセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の4 入力1出力セレクターです。HDMI出力端子に4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能を搭載し、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 6式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5mメーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3mメーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約2.1電源(V)AC90~AC250消費電力(W)12(最大)出力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4電源AC 90 V ~ AC 250 V 12W(最大)適合規格HDCP 2.2ケーブル長(m)【入力ケーブル補償範囲】PC(VESA)入力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4制御外部】LAN 10BASE-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×230×44(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-A, OUT-B端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。Ver1.8/1740(IN-2,OFFを 2重押し起動) D5/1920×1080ショートカット追加。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。(工場出荷設定時のIPアドレスは 192.168.2.254 ポート番号 1300です)【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコンバート動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、ほか。最大解像度4K、4K30/60(420)、4K60(422,444)信号方式【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K最大延長(m)30ポート4入力1出力データレート(Gbps)10.2、6、18





![モーツァルト CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79778049-260521-02.jpg)