カテゴリ
- 切削工具(19)
- 測定用品(16)
- 研磨材(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 制御機器(12)
- 機構部品(12)
- 作業服(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(7)
- 安全保護具(5)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(18)
- 廣杉計器(11)
- PGA(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- 長野計器(6)
- ゴートレイド(6)
- omron(オムロン)(5)
- CKD(5)
- SK11(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 平和テクニカ(3)
- TOSO(3)
- ミラック光学(3)
- PROGEAR(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- イマダ(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-gc」の検索結果

精密切断砥石 NC-P(GC)
ディスコ¥26,980~税込¥29,678~1箱(25枚)ほか当日出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
遮光ガラス2枚入
TRUSCO¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど適合本体TWHM-A他材質ガラス厚さ(mm)3摘要パック入質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
セーフティ・ギア 保護メガネ
PROGEAR¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷UVカット効果があるハードコートレンズを採用!屋外での作業中の紫外線から目を守りますサイズフリータイプハードコートレンズタイプ
抜管防止手袋(クリアタイプ)
ナビス(アズワン)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から33日以内出荷手の甲側は透明で裂けにくい軟質PVC製で、装着したまま手の状態を観察できます。快適に装着できるように、手の甲側には細かな通気口を設け、掌側は光触媒機能による快適清涼素材を使用しています。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能材質本体/綿100%(光触媒機能付き)・PVC(軟質塩化ビニル樹脂)、手首部分/綿92%・ポリウレタン8%洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo
天寿¥83,980税込¥92,3781台当日出荷【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。用途果樹剪定や生木剪定に。付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書仕様本体使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
差替式パワーグリップドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。ワンタッチで簡単に交換可能です。用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3039材質軸:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)154刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
パンタグラフチャック
イマダ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷先端が大きく広がる万能型。用途コネクタのクランプなど。本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15最大使用荷重(N)500
TONE パワーグリップクリップハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥819~税込¥901~1本当日出荷自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャー キャップ G1 ナチュラル
TOSO¥469税込¥5161個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0124材質アルミ、スチール長さ(mm)2幅(mm)18高さ(mm)30質量(g)3品名キャップG1ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ピクチャー キャップ G3 ナチュラル
TOSO¥389税込¥4281個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0126材質アルミ長さ(mm)2幅(mm)18高さ(mm)30質量(g)3品名キャップG3ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ピクチャー キャップ G2 ナチュラル
TOSO¥399税込¥4391個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0125材質アルミ長さ(mm)2幅(mm)22高さ(mm)30質量(g)4品名キャップG2ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
パワーグリップコネクタターミナルツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥819税込¥9011個当日出荷から翌日出荷コネクタターミナルの取り外しができる専用工具寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップコインドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891本当日出荷1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能です。軸径(Φmm)8質量(g)55寸法A(mm)55全長L(mm)90寸法S(mm)10寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-46
タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、 超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。
カラビナリングストラップ
PGA¥899税込¥9891個当日出荷指を通してスマートフォンなどの落下防止に便利なカラビナリングストラップです。 リングに指をかければポケットやカバンからスマートフォンやデジタル機器をすぐに取り出す事ができます。 また、鍵などの無くしやすいものつけて紛失防止にも使用できます。 リング部は便利なカラビナになっている為、カバンやベルトループに引っ掛けて使用する事も可能です。質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×90×13
防炎厚地ボディーカバー
アラデン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。特記(公財)日本防炎協会認定品色シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P
UCC(上島珈琲)¥999税込¥1,0791箱(7.5g×12個)6日以内出荷中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。 ダークチョコレートのような甘みとコク。種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分シリーズUCC DRIP POD対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-81原材料コーヒー豆入数(個)12栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg
自補修専用スプレーガン
アネスト岩田(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
ソフト・ギア 帆布 腰袋
PROGEAR¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷インナーポケットとペンなどを収納できるサイドポケット付き Y型ハーネスにも対応幅(mm)約200高さ(mm)約280質量(g)310奥行(mm)約80![光沢はがき PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526486-180717-02.jpg)
光沢はがき
PLUS(プラス)[文具]¥1,298税込¥1,4281パック(100枚)欠品中お気に入り写真で、近況報告や招待状づくりに。宛名面(普通紙面)には切手枠、郵便番号枠が印刷されており、普通紙設定で宛名をプリントできます。紙ベースの用紙、キャスト紙の中で最高クラスの光沢紙をはがきにしました。通信面(光沢面)は印画紙にせまる高い光沢感で写真をプリントできます。写真だけでなく、光沢感を活かしたカラフルで色鮮やかなデザインの華やかな招待状などにもぴったり。年賀状をはじめ、様々な季節のポストカードとしてお使いください。※宛名面(普通紙面)は特別なコーティングなどしておりませんので、筆や万年筆などで、手書きしても美しく仕上がります。用途インクジェットプリンター専用紙サイズハガキ外形寸法(mm)100×148白色度(%)99紙質光沢紙(キャスト紙)坪量(g/m2)185紙厚(μm)230(0.23mm)郵便番号欄あり印刷方式両面光沢80%適合プリンタインクジェットプリンター専用
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.5消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア
UCC(上島珈琲)¥5,998~税込¥6,478~1セット(12個×6箱)ほか5日以内出荷から6日以内出荷中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。ダークチョコレートのような甘みとコク。用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジシリーズUCC
ネオ プレコートグリットカップ(軸付)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から9日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用軸径(Φmm)6サイズ125Φ毛丈(mm)25外径(Φmm)125
切断砥石 GC320P
平和テクニカ¥26,980~税込¥29,678~1箱(50枚)ほか当日出荷GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
保護ガラスキャップ(1×~2×用)
ミラック光学¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)用途対物レンズの保護質量(g)3
インパクト グリストラッパー
EIGER TOOL¥19,980税込¥21,9781個(500g)5日以内出荷一見普通の綿のようですが特許取得済みの凄い技術が隠れた 綿状の油脂吸着材です。 その油脂吸い込み量はなんと自重の(最大)64倍! (コットンタイプ) シートタイプは63倍! インパクト グリストラッパー は、水を吸わない 油脂吸着材・油吸収コットン 水の中の油脂だけを吸着少量で多くの油分を吸着します。仕様技術:特許取得済、吸水性/可燃性:吸水性無し/可燃性(引火点300℃)、降雨時の作業性:問題なし、水面での吸着:問題なし、水中での吸着性:水の無い場合と同じ吸着能、可搬性:軽いため、ハンドリング性が高い、リサイクル:再生燃料化が可能、使用後の処分:産廃処理・リサイクル処理可能容量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1箱/約405×270×200時間吸着:数秒~数十秒原材料PP樹脂商品タイプ本体


































![光沢はがき PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526486-180717-02.jpg)