カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
「p-uc-5q11」の検索結果

インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1組当日出荷外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
インテグラル錠 UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,298税込¥6,9281組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途事務所、応接室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズUCシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット64施錠方法シリンダー/サムターン
インテグラル錠 UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,998~税込¥5,498~1組当日出荷室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし
インテグラル錠 UC取替用玉座セット
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途ゴールUC、美和HM本体共に対応仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法サムターン/シリンダー
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,898税込¥7,5881個32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:20L、ハ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)25~33錠前6本ピンシリンダー座タイプ丸座
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
GOAL(ゴール)¥12,980税込¥14,2781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)段付プレート付記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途勝手口付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF勝手指定なしメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(32件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から14日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25LシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43