カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p.p管」の検索結果

197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンパイプ サンホープ

    ポリエチレンパイプ

    サンホープ(17件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
    使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
  • ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    ポリニクス二層管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    欠品中
    優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
    用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。材質ポリエチレン形状パイプ
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • SPジョイント TBC(タブチ)

    SPジョイント

    TBC(タブチ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
  • PPパイプエンド 光明製作所

    PPパイプエンド

    光明製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプエンド規格JWWA B116
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途樹脂製トラップ用長さ(mm)300形状Pパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • PPエルボ 光明製作所

    PPエルボ

    光明製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状エルボ規格JWWA B116
  • AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS3010P) SMC

    AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS3010P)

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    制御方式(1) メータイン
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50材質ポリエチレン使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(チーズ)

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)

    TBC(タブチ)(16件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 1M×4本

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット(4本)
    当日出荷
    長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    軟質ポリエチレンパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(120m)
    14日以内出荷
    緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。
  • 樹脂製(PP)配管継手 90°エルボジョイント 給水用・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 90°エルボジョイント 給水用・排水用

    岩崎製作所
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    給水・排水配管の方向を90度変更する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製の配管用エルボジョイントです。接続部にはPT(テーパー)ガスメスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。 PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に適しています。 配管の取り回しや方向転換が必要な箇所で便利に使用できる配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • ホースジョイント ニップル(PP製) ワモト

    ホースジョイント ニップル(PP製)

    ワモト
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • P.Pニップル 築地製作所

    P.Pニップル

    築地製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質PP形状ニップル色アイボリー使用温度(℃)-10~+110常用圧力(MPa)0.7
  • プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターオスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
  • SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
  • 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ

    被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)

    チヨダ(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(50m)
    当日出荷
    耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
    材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
  • 点灯管FG-4P・5P ELPA

    点灯管FG-4P・5P

    ELPA
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • P-試験管 P-30 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-30 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)90肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ30×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-25 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-25 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)60肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ25×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-21 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-21 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)42肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ21×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-28 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-28 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,098税込¥10,008
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)75肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ28×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-24 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-24 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)56肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ24×L200口形状ニューリップ入数25本
  • グロー球FG4P・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球FG4P・5Pセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    異なるタイプのグロー球のセットです。
    セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-試験管 P-15M NL 50入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-15M NL 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)15肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ15×L150口形状ニューリップ入数50本
  • P-試験管 P-21 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-21 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)42肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ21×L200口形状直口入数25本
  • P-試験管 P-12M NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12M NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L90口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-18SS NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-18SS NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)16肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-24 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-24 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)56肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ24×L200口形状直口入数25本
  • P-試験管 P-16.5S NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-16.5S NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    仕様遠心沈殿管としてもご利用いただけます。容量(mL)12肉厚(mm)t1.2外径×全長(mm)Φ16.5×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-18SM NL 50入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-18SM NL 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状ニューリップ入数50本
  • P-試験管 P-18M NL 50入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-18M NL 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)28肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L180口外径(Φmm)19.7 公差±0.5(リップ含む)口形状ニューリップ入数50本
  • P-試験管 P-13M NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-13M NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)7肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ13×L100口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-25 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-25 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)60肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ25×L200口形状直口入数25本
  • P-試験管 P-12L NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12L NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-30 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-30 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)90肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ30×L200口形状直口入数25本
  • P-試験管 P-18S NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-18S NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)17肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L110口形状ニューリップ入数100本