カテゴリ
- 梱包用品(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pα205-bl40」の検索結果

エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)100厚さ(μm)40体積(cm3)2ミシン目(mm)110
エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
エアピロ
川上産業¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(200m)ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションメーカー
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
エアーキャップ
三友(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。種別緩衝材(エアー)質量(g)500
プチプチ d36
川上産業(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)210厚さ(μm)40体積(cm3)3ミシン目(mm)220
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション
ネクサスエアー(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(410個)ほか翌々日出荷から8日以内出荷何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
ノンカッターパック
酒井化学工業(127件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG
AIR-STRONG¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。用途ダンボール内の隙間埋めなど
エアーパッキンロール 幅900mm
(75件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材 トリコン
トリコン販売¥3,098~税込¥3,408~1袋(1000粒)ほか5日以内出荷トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム
司化成(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(2巻)当日出荷動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)厚さ(μm)27
エアークッションメーカー バブル対応
アスウィル¥36,980税込¥40,6781台当日出荷エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒