カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • メートルコック(5)
  • 住設機器(1)
    • システム部材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 小型ボールバルブ(5)
    • ボールバルブ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • 空圧補器関連商品(1)
    • ドレン排出器(1)
  • 機構部品(6)
    • オイルポッド窓(6)
  • 科学研究・開発用品(8)
    • 実験研究用配管材ストップコック(2)
  • 自動車純正部品(2)
    • ニッサン純正品番先頭11(2)
  • 農業機械(20)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pコック」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコックⅠ型 フカガワピーコックⅠ型フカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
黄銅製 FPB ピーコック フジトク黄銅製 FPB ピーコックフジトク(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レマンドライフィルター用ピーコック 前田シェルサービスレマンドライフィルター用ピーコック前田シェルサービス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合レマンドライフィルター取付サイズR1/8
メートルコック カクダイメートルコックカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ) 水回りの部品などで重宝します。
材質黄銅
エースボール ストレート型 ピーコック型 アソーエースボール ストレート型 ピーコック型アソー(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(40件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
黄銅製メートルコック 右下精器製造黄銅製メートルコック右下精器製造
2,498税込2,748
1個
当日出荷
流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
ステンレス製メートルコック 右下精器製造ステンレス製メートルコック右下精器製造
3,788税込4,167
1個
当日出荷
流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
メーターボール アソーメーターボールアソー(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製 SUS304 FPS ピーコック フジトクステンレス製 SUS304 FPS ピーコックフジトク
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型モノタロウ(73件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
4,198税込4,618
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メイビス40P ナイロンシャトルコック ヨネックス(YONEX)メイビス40P ナイロンシャトルコックヨネックス(YONEX)
10,980税込12,078
1セット(6個×10缶)
5日以内出荷から15日以内出荷
経済性重視のナイロンシャトルコック。
材質ナイロン+合成コルク
エースボール(ドレン型) アソーエースボール(ドレン型)アソー(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル
フュエルコックAssy KITACOフュエルコックAssyKITACO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク用口部NIKKO(ニッコーハンセン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
【大容量】ファブリーズ ナチュリス 除菌消臭スプレー 布用 業務用 詰替え ファブリーズ【大容量】ファブリーズ ナチュリス 除菌消臭スプレー 布用 業務用 詰替えファブリーズ
9,498税込10,448
1箱(10L)
当日出荷
衣類の消臭・除菌に。100%自然由来の香料。ウイルス除去、シワ取りもできる。コック付きで詰め替え簡単。ソファ、カーペット、カーテン、布団もスッキリ。詰め替え用大容量。P&Gプロフェッショナル
タイプ業務用香りレモングラス&ジンジャー危険物の類別非危険物
オイルコックチェンジャーM24-P1.5 FUMOTOオイルコックチェンジャーM24-P1.5FUMOTO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
アズワン品番64-8522-55
オイルコックチェンジャーM18-P1.5 FUMOTOオイルコックチェンジャーM18-P1.5FUMOTO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
アズワン品番64-8522-30
(11026)ミッションドレンコックP/K ニッサン(11026)ミッションドレンコックP/Kニッサン
189税込208
1個
当日出荷
オイルコックチェンジャーM20-P1.5 FUMOTOオイルコックチェンジャーM20-P1.5FUMOTO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
アズワン品番64-8522-33
ジャバラ注ぎ口 ミヤサカ工業ジャバラ注ぎ口ミヤサカ工業
489税込538
1個
当日出荷
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15危険物の類別非危険物
PTFEサンプリングバッグ PPコック BG2Fシリーズ ScentroidPTFEサンプリングバッグ PPコック BG2FシリーズScentroid
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質バッグ/PTFE、コック/PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
エースボール ストレート型 メートルコック型 アソーエースボール ストレート型 メートルコック型アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Nコックプラグ 日酸TANAKANコックプラグ日酸TANAKA
1,245税込1,370
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管主な用途ホース用
メイビス2000P ナイロンシャトルコック ヨネックス(YONEX)メイビス2000P ナイロンシャトルコックヨネックス(YONEX)
15,980税込17,578
1セット(6個×10缶)
4日以内出荷から9日以内出荷
ウィングリブ構造で、飛行性重視のナイロンシャトルコック。
材質ナイロン+天然コルク
ドレンコック ニップルタイプ TRUSCOドレンコック ニップルタイプTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
金属製Pコック付オイルゲージ 協和金属製Pコック付オイルゲージ協和
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
レバーコックS型 M10P1.0 麻場レバーコックS型 M10P1.0麻場
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじM10P1.0適合ホース径(Φmm)4.5
ビッグキャブKIT(Sスロ仕様) KITACOビッグキャブKIT(Sスロ仕様)KITACO
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャブならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャブレターKITとボアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。 ○左出しタイプ ○インテークポート径Φ22~対応 ○M/J#85 P/J#35 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※ダックスに装着する場合、メーカー製フュエルコックタイプ1が必要です。 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ 全車種 ダックス50※ 12V AB26全車種
ギルア マドレーヌ型 コックハート型 9P タイガークラウンギルア マドレーヌ型 コックハート型 9Pタイガークラウン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質スチール/クロームメッキ外寸(mm)252×246×H1360×60×H12(1ケ当たり)品名・タイプ焼き菓子型EBM品番3899100
(11026)ミッションコックP/K ニッサン(11026)ミッションコックP/Kニッサン(1件のレビュー)
319税込351
1個
5日以内出荷
フューエルフイルタ BIGM(丸山製作所)フューエルフイルタBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
部品名称フユーエルフイルタ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMP4130E-M タンク,コック,マフラ部品 フユーエルフイルタ_No.3、MP4030E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルフイルタ_No.3、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、BEP50 エンジン タンク、コック、マフラ部品_No.3、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.5、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.5、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.5、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.5、MK313EA フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.3、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、GSLF204-M エンジン フューエルタンク、コックなど
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
オイルコックチェンジャーM30-P1.5 FUMOTOオイルコックチェンジャーM30-P1.5FUMOTO
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-8522-53
オイルコックチェンジャー M24-P2.0 FUMOTOオイルコックチェンジャー M24-P2.0FUMOTO
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
アズワン品番64-8521-66
樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット ミヤサカ工業樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセットミヤサカ工業
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)111×135質量(g)102使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
PPコック コクゴPPコックコクゴ
899税込989
1個
5日以内出荷
シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
PPコック サンプラテックPPコックサンプラテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
フュエルコックアセンブリ 1 1P6-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 1P6-24500-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
欠品中