カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(129)
    • 洗面用トラップ(27)
  • オフィス家具(238)
  • 自動車純正部品(79)
  • バイク純正部品(69)
  • 空調・電設資材(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク部品(27)
  • 農業機械(23)
  • 作業工具(21)
  • 電気材料(18)
  • 清掃用品(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「pパイプ」の検索結果

809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
Pパイプ ノーブランドPパイプノーブランド(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ形状Pパイプ
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途樹脂製トラップ用形状Pパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)300呼び径32
キセル管 カクダイキセル管カクダイ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅形状キセル管材質(パイプ)黄銅パイプ形状キセル管
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途金属製Pトラップ用形状Pパイプ長さ(mm)300パイプ長(mm)300パイプ形状Pパイプ
Pトラップ 32 カクダイPトラップ 32カクダイ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
形状Pトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)壁排水PトラップINAX(LIXIL)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。
用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッドグレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
ダンポールエコノミー 宇部エクシモダンポールエコノミー宇部エクシモ(24件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(50本)
3日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から17日以内出荷
トラップ(パイプ径32mm) TOTOトラップ(パイプ径32mm)TOTO(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)パイプ形状U管
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Pパイプ呼び径25
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)38材質黄銅形状Pパイプ呼び径38
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
プロテックモイスチャーリント CONDOR(山崎産業)プロテックモイスチャーリントCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
種別本体材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
ハンガーサドル 南電機ハンガーサドル南電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
ブルロンTF-N 伸縮柄 CONDOR(山崎産業)ブルロンTF-N 伸縮柄CONDOR(山崎産業)
1,998税込2,198
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
広範囲の移動清掃に最適なほうきです。軽量で機能的なデザイン。ゴミが絡みにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。柄の長さが調節できる伸縮タイプです。お手入れらくらくコーム(くし歯)付。ブラシについたほこりが簡単に取れます。丈夫で軽量なアルミパイプにすべり止め付グリップを採用。Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に適しております。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に。
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1昭栄
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。電圧(V)AC100出力(W)100電流(A)2.6定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
ダンポールP 宇部エクシモダンポールP宇部エクシモ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(50本)ほか
3日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13川西水道機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
タフナカーゴP5306パイプ前カゴ 取付金具付 センタン工業タフナカーゴP5306パイプ前カゴ 取付金具付センタン工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品スチール製取付金具材質スチールブラック質量(g)約1200容量(L)約21内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約370×290×前220/後245外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約390×315×前225/後250材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×235底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×245
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
チューブカッタ 替刃 E-5299 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5299RIDGID(日本エマソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9460厚さ(mm)11.0直径(Φmm)34.5質量(g)140種類プラスチック管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)9.2
エアーニッパ本体のみ 室本鉄工エアーニッパ本体のみ室本鉄工
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ ナビス(アズワン)クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズナビス(アズワン)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
MC-G200P用ホース・パイプセット Panasonic(パナソニック)MC-G200P用ホース・パイプセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
TS継手水栓ソケット 東栄管機TS継手水栓ソケット東栄管機(19件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム超硬P型座掘錐(パイプ付)スターエム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
...
塩ビパイプ特集