カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p051y04」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フユ-エルホース 三菱

    フユ-エルホース

    三菱
    269税込296
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • フューエルホース 三菱

    フューエルホース

    三菱
    249税込274
    1個
    13日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Lenovo。・タブレット。Lenovo Tab B10 (3rd Gen)。Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)。Lenovo Tab M8 (4th Gen)。Lenovo Tab P11 (2nd Gen)。Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)。Lenovo Tab P12。Lenovo Tab P12 Pro。・キーボード。4Y40X49493。4Y40X49522。4Y41C33791。・マウス。4Y50U45359。4Y51C21216。4Y51C21217。GY50X79385。GY51C21210。GY51H47355。Xiaomi。・スマートフォン。Redmi Note 13 Pro 5G。Redmi Note 13 Pro+ 5G。Redmi Note 11 Pro 5G。Redmi Note 11。Redmi Note 10 JE XIG02。Redmi Note 10T。Redmi Note 10 Pro。Redmi 9T。Redmi 12 5G。Xiaomi 14 Ultra。Xiaomi 13T。Xiaomi 13T Pro。Xiaomi 12T Pro。Xiaomi 11T Pro。Xiaomi 11T。Xiaomi Pad 5。Mi 11 Lite 5G。POCO F4 GT。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ボールバルブ BIGM(丸山製作所)

    ボールバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールバルブ図解NoSD55-1 調圧装置部品_No.51、SD44 付属品,希望付属品部品_No.51、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.55、SD51-1 調圧装置部品_No.51、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.55、MS510DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.51、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.51、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.57、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.58、MS550DR4 調圧装置部品_No.47、MS511R2-K 調圧装置部品_No.57、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.55、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.38、MS450EA- 調圧装置部品_No.54、MS550 調圧装置部品_No.51、MS551DR4 調圧装置部品_No.56、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.57、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.44、MS650 調圧装置部品_No.51など