カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「p1-1he」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートエアートラップ フクハラ

    オートエアートラップ

    フクハラ
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
    用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様ISO14001認証取得工場製材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.75高さ(mm)141奥行(mm)182最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • オートエアトラップ 富士コンプレッサー

    オートエアトラップ

    富士コンプレッサー
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力1.5MPa入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
  • O2センサー PACデバイス

    O2センサー

    PACデバイス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 微圧用圧力調整器 千代田精機

    微圧用圧力調整器

    千代田精機
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷から51日以内出荷
    0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
    設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40