カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p1-25/ea/svb/n」の検索結果

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極
EATON(イートン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ