カテゴリ

  • メカニカル部品(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(70)
  • 防災用品(28)
  • 農業機械(27)
  • 作業工具(24)
  • 電気材料(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 安全用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p10-22」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン

    汎用樹脂製ボックス(P)

    ユーボン(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1面
    当日出荷
    シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
    材質ABS樹脂ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
  • パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器

    パイプサイホン 形番:FPシリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様を取り揃えています。
    用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • 50×50mm変換スペーサー SP-102シリーズ シグマ光機

    50×50mm変換スペーサー SP-102シリーズ

    シグマ光機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
    仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • インテリア補材 アクリサンデー

    インテリア補材

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル工作をより高度に。いろいろな使い方ができる、溝入りアクリル棒です。
  • パウチフィルム 明光商会

    パウチフィルム

    明光商会
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.1厚さ(μm)100
  • FRP樹脂製 プルボックス 日東工業

    FRP樹脂製 プルボックス

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
    仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP樹脂製プルボックス 日東工業

    FRP樹脂製プルボックス

    日東工業
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファミリープレート 光

    ファミリープレート

    299税込329
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    地球にやさしい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです 吸盤・くさり付きで簡単に取り付けできます
    材質ハッポーム(ポリプロピレン)
  • 北欧風 キッチンカウンター ガラス扉内収納 キャスター コンセント付き ジェイケイ・プラン

    北欧風 キッチンカウンター ガラス扉内収納 キャスター コンセント付き

    ジェイケイ・プラン
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    収納抜群のコンパクトカウンター。見た目以上に入るから、 食器や家電、食品などの収納がこれ一台に収納可能なキッチンカウンター。 食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 食器棚 レンジラック
    材質[本体]プリント紙化粧合板ナチュラル×ブラック・幅90備考背面化粧有り・可動棚:3枚・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)・キャスター5個(うちストッパー付き2個)シリーズケイッティオ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41.5×89.5組立時間80分(目安)(お客様組立/大人2人)
  • サインプレート L型 UP102 光

    サインプレート L型 UP102

    7,798税込8,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    トラスコ品番216-0584厚さ(mm)3材質/仕上アクリル質量(g)107縦(mm)100横(mm)200表示内容Wi―Fi
  • 正月仏花組花M 横浜ディスプレイミュージアム

    正月仏花組花M

    横浜ディスプレイミュージアム
    819税込901
    1束
    4日以内出荷
    ラップ付き ディスプレイボックス入り
    材質ポリエステル、PE、鉄、PVCMIX幅(cm)22全長(cm)50
  • エレクティック auvex(オーベックス)

    エレクティック

    auvex(オーベックス)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    マダニを感電ショックで気絶させ、簡単に取り除ける
    寸法(mm)Φ16×113質量(g)13アズワン品番65-2324-10
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • ジョイントセット(L)インナー (FP) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)インナー (FP)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • フエルアートフルアルバム アンパンマン ナカバヤシ

    フエルアートフルアルバム アンパンマン

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1冊
    3日以内出荷
    プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
    質量(g)1110タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25台紙Lサイズ・アートフルプラコート台紙(アンパンマン柄)10枚(貼付有効サイズ:タテ307×ヨコ262mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダンパー(R)リヤー (P1) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R)リヤー (P1)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(L)リヤー (P1) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L)リヤー (P1)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー & バンド セット (FP) MAZDA(マツダ)

    ダンパー & バンド セット (FP)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(R)インナー (FP) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R)インナー (FP)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
  • カバー シリンダーヘッド (RF) MAZDA(マツダ)

    カバー シリンダーヘッド (RF)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • 北欧風 キッチンカウンター ガラス扉内収納 キャスター コンセント付き ジェイケイ・プラン

    北欧風 キッチンカウンター ガラス扉内収納 キャスター コンセント付き

    ジェイケイ・プラン
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    使い方自由な新型カウンター。つないでも離しても使えるキッチンカウンター。 離して使えば隙間収納にも使えるキャビネット。 食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 間仕切り レンジラック
    材質[本体]プリント紙化粧合板ナチュラル×ブラック・幅120備考背面化粧有り・可動棚:6枚・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)・キャスター9個(うちストッパー付き4個)シリーズケイッティオ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×41.5×89.5組立時間110分(目安)(お客様組立/大人2人)
  • ブーツセット,アウタージョイント MAZDA(マツダ)

    ブーツセット,アウタージョイント

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    88,980税込97,878
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • プレート IN. オイル バッフル (B6) MAZDA(マツダ)

    プレート IN. オイル バッフル (B6)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(R),インナー MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R),インナー

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(L),インナー MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L),インナー

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~) SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • アイセーバ標準動力分電盤 日東工業

    アイセーバ標準動力分電盤

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業

    協約形プラグイン小型動力分電盤

    日東工業
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
...
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
"p10-22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷