カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p10da-a」の検索結果
![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791795-230824-02.jpg)
高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]
Metrol(メトロール)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から12日以内出荷「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃




![高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791795-230824-02.jpg)