カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)

「p1301」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA

    USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工

    ZATTA(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
    用途パソコンとプリンターの接続ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)5シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • 耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)

    耳栓P1300シリーズ

    3M(スリーエム)
    179税込197
    1組(2個)
    当日出荷
    フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
    適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
  • USB Type A to C 変換アダプタ ZATTA

    USB Type A to C 変換アダプタ

    ZATTA(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
    寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)、USB3.0/2.0/1.1定格電力(W)5オス形状USB Type-A(オス)メス形状USB Type-C(メス)変換タイプオス - メス
  • micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTA

    micro HDMI to HDMI 変換アダプタ

    ZATTA(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
    用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • USB Type-C to DisplayPort 変換アダプタ 4K 60Hz ZATTA

    USB Type-C to DisplayPort 変換アダプタ 4K 60Hz

    ZATTA
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。
    用途USB Type-CとDisplayPortの変換全長(mm)約177 (ケーブル:94)コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)対応解像度4K (60Hz)
  • USB Type-C マグネットアダプタ 40Gb/s 100W急速充電対応 ZATTA

    USB Type-C マグネットアダプタ 40Gb/s 100W急速充電対応

    ZATTA
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
    用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止仕様通信速度(Gbps):40質量(g)5出力(W)100コネクタ形状USB Type-C
  • USB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30Hz ZATTA

    USB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30Hz

    ZATTA
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
    用途USB Type-CからHDMIへの変換寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状USB TYPE-C(オス)メス形状HDMI(メス)
  • 一輪車用PUノーパンクタイヤ(ウレタン) 佐藤ケミカル

    一輪車用PUノーパンクタイヤ(ウレタン)

    佐藤ケミカル(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.11(車輪)黄、(ホイール)灰車輪径(Φmm)約360材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)約80規格13"×3.00-8耐荷重(kg)120材質(シャフト)シャフト寸法(mm)Φ16×170
  • アングルブラケット AP-1301シリーズ アイワ金属

    アングルブラケット AP-1301シリーズ

    アイワ金属
    289税込318
    1個(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単です。
    材質プラスチック
  • (37240)オイルプレッシャスイッチ ホンダ

    (37240)オイルプレッシャスイッチ

    ホンダ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • フュエルコックAssy KITACO

    フュエルコックAssy

    KITACO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
  • 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質ポリ塩化ビニール(PVC)付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28