カテゴリ

  • バイク純正部品(41)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p13010」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTA

    micro HDMI to HDMI 変換アダプタ

    ZATTA(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
    用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP13 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP13

    UNION(ユニオン)
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • P1 ポケット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    P1 ポケット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)60
  • ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント

    ビニロックウレタン(RP色)

    ロックペイント
    8,298税込9,128
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)20希釈剤標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20塗り重ね可能時間(時間)2~塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)つや艶有
  • ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント

    ビニロックウレタン(RP色)

    ロックペイント
    8,298税込9,128
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    8,698税込9,568
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • フュエルコックAssy KITACO

    フュエルコックAssy

    KITACO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
  • INERTCAP 1301 0.25MMI.D. X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP 1301 0.25MMI.D. X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    90,980税込100,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (13010)PISTON SET ホンダ

    (13010)PISTON SET

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • PANEL,RR.B*RP113*   43100130654ZF ホンダ

    PANEL,RR.B*RP113* 43100130654ZF

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • VISOR ASSY*RP124*    61330MN9010ZN ホンダ

    VISOR ASSY*RP124* 61330MN9010ZN

    ホンダ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • FRAME BODY*RP132*    50100437030ZJ ホンダ

    FRAME BODY*RP132* 50100437030ZJ

    ホンダ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
  • VISO*RP124/TYPE7*    61330MN9010ZG ホンダ

    VISO*RP124/TYPE7* 61330MN9010ZG

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000107760 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000107760

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT,COMP   13000107010 ホンダ

    CRANKSHAFT,COMP 13000107010

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK COMP   13300MB6010 ホンダ

    CRANK COMP 13300MB6010

    ホンダ
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,OIL,PUMP   15101300040 ホンダ

    BODY,OIL,PUMP 15101300040

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK COMP   13300MJ4010 ホンダ

    CRANK COMP 13300MJ4010

    ホンダ
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK COMP   13300MB4010 ホンダ

    CRANK COMP 13300MB4010

    ホンダ
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT,OIL PUMP   15136330010 ホンダ

    SHAFT,OIL PUMP 15136330010

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,OIL PUMP   15130300010 ホンダ

    GEAR,OIL PUMP 15130300010

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • SWINGARM COMP  11300GEZ010 ホンダ

    SWINGARM COMP 11300GEZ010

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13300MGE010 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13300MGE010

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000KB5010 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000KB5010

    ホンダ
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000GM6010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000GM6010

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000GJ5010 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000GJ5010

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000MG3010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000MG3010

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KY7010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KY7010

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KT2010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KT2010

    ホンダ
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KC1010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KC1010

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000GF9010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000GF9010

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000958010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000958010

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷