カテゴリ
- 機構部品(11)
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(6)
- ZATTA(4)
- TRUSCO(3)
- 未来工業(3)
- 篠原電機(3)
- アネスト岩田(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 多摩電子(2)
- 森清化工(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- EATON(イートン)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- 工進(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- テクロック(1)
- ブランドをもっと見る
「p132」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
動力噴霧機用接続金具 異径金具
工進(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥639税込¥7031本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロットケーブル:5
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
フレキシブルパイプカット
TRUSCO(4件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ケーブルホルダー 10個セット
ZATTA¥489税込¥5381セット(10個)当日出荷ケーブル整理用クリップです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)コード:32
Kept キエラ
レイメイ藤井¥499税込¥5491個当日出荷長さ(m)3テープ幅(mm)5本体質量(g)25素材本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×102×20
シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用
ZATTA(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロットケーブル:7
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト
多摩電子¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。色ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
PD20W カーチャージャー C+A
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)色ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
シリンジフィルター
アズワン¥13,900税込¥15,2901個当日出荷から翌々日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ
EATON(イートン)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
鉄工用月光三角ドリル13型
ビックツール¥8,898税込¥9,7881本当日出荷空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
エスコ¥810税込¥8911袋(10個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)2適合径(Φmm)25~32入数10個
コンパクトダブルサイドクランプ
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
リサイクルトラッシュECO-35ボディー
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-132L-OP1)、丸穴蓋(YW-132L-OP2)、プッシュ蓋(YW-132L-OP3)、平蓋(YW-132L-OP4)容量(L)35幅(mm)280奥行(mm)400高さ(mm)550トラスコ品番370-2375材質再生PP100%質量(kg)約2種類分別用エコマーク認定認定機能袋止め機能:あり色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅589×奥行421×高さ772グリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
グロメット
日東工業¥619~税込¥681~1セット(2個)ほか当日出荷キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応


































![M3x 8 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587233-180222-02.jpg)