カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p14-33a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から4日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢