カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「p1455」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファミリープレート KP145 光

    ファミリープレート KP145

    光(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)140×55×1.5取付方式テープ付
  • 1455P1601 HAMMOND

    1455P1601

    HAMMOND
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ダボ 5Φ穴用 平受け アイワ金属

    棚ダボ 5Φ穴用 平受け

    アイワ金属
    ¥129税込¥142
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    システム32対応 家具などに
    差込サイズ(Φmm)5穴用
  • 1455P1601BK HAMMOND

    1455P1601BK

    HAMMOND
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • アイビーブッシュ 斑入り FRECCE

    アイビーブッシュ 斑入り

    FRECCE
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    アーティフィシャルグリーン(造花)です。自由な空間演出が可能です。ポリエチレン製で耐水性があり、屋内外での使用が可能です。
    用途オフィスや店舗、住宅の装飾など材質再生プラスチック(PE:ポリエチレン)サイズ(cm)H64×W40葉(cm)2~10
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • くつの絵合わせコットンラベル ドキンちゃん&コキンちゃん 稲垣服飾

    くつの絵合わせコットンラベル ドキンちゃん&コキンちゃん

    稲垣服飾
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    靴に貼って左右の履き間違いを防止、目印にもなるコットン素材のシールです。
    用途字が読めなくても左右が分かる材質綿 100%質量(g)7奥行(mm)1縦(mm)115横(mm)60
  • DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP14)

    五藤歯車
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP14
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • スライドレール FBL27S-P14形 THK

    スライドレール FBL27S-P14形

    THK
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35G-P14形 THK

    スライドレール FBL35G-P14形

    THK
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601

    HAMMOND
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。IP保護等級 = IP54。色 = 銀。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 340g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601BK

    HAMMOND
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 350g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1602 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1602

    HAMMOND
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL56H-P14形 THK

    スライドレール FBL56H-P14形

    THK
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    11日以内出荷から18日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL51H-P14形 THK

    スライドレール FBL51H-P14形

    THK
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    15日以内出荷から17日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35S-P14形 THK

    スライドレール FBL35S-P14形

    THK
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーコンプレッサー60L AIR WAVE(和コーポレーション)

    エアーコンプレッサー60L

    AIR WAVE(和コーポレーション)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
    用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750電流(A)(50/60Hz)3.5平均消費電力(W)850馬力(HP)1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
  • HBダイヤキルトBOX ヤマニパッケージ

    HBダイヤキルトBOX

    ヤマニパッケージ
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    パール感×ダイヤ柄で、貼箱に代わる高級感のあるギフトボックスにー。ピンク色。
    用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式色ピンク数量(個)【パーツ】2
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602

    HAMMOND
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455L2201 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455L2201

    HAMMOND
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 30.5 mm。幅 103 mm。外形寸法 220 103 30.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 305g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201

    HAMMOND
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 51.5 mm。幅 125 mm。外形寸法 220 125 51.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 554g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1601BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1601BK

    HAMMOND
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 43 mm。幅 78 mm。外形寸法 160 78 43mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 243g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601

    HAMMOND
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 30.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 160 165 30.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 465g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1601 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1601

    HAMMOND
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 43 mm。幅 78 mm。外形寸法 160 78 43mm。範囲 1455。色 銀陽極酸化。蓋色 銀陽極酸化。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 243g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220 mm 1455N2201 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220 mm 1455N2201

    HAMMOND
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 53 mm。幅 103 mm。外形寸法 220 103 53mm。IP保護等級 IP54。色 銀陽極酸化。蓋色 銀陽極酸化。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 417g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond ケース 電子機器用 220 x 125 x 31mm アルミニウム クリア HAMMOND

    Hammond ケース 電子機器用 220 x 125 x 31mm アルミニウム クリア

    HAMMOND
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。幅 = 125 mm。高さ = 31 mm。外形寸法 = 220 x 125 x 31mm。色 = クリア。Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond ケース 電子機器用 160 x 125 x 31mm アルミニウム 赤 HAMMOND

    Hammond ケース 電子機器用 160 x 125 x 31mm アルミニウム 赤

    HAMMOND
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。幅 = 125 mm。高さ = 31 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。色 = 赤。Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BK HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BK

    HAMMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602

    HAMMOND
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 52mm。範囲 = 1455。色 = 陽極酸化処理(クリア)。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 410g。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602BK HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602BK

    HAMMOND
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 52mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202

    HAMMOND
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 31 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BK HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BK

    HAMMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 52mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 410g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455R2201BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455R2201BK

    HAMMOND
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 30.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 220 165 30.5mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 601g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    92日以内出荷