カテゴリ
- 制御機器(3)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら