カテゴリ
- 作業服(3)
- 切削工具(2)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p1882」の検索結果

ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
快適ウェア ペルチェセット
村上被服¥11,900税込¥13,0901セット4日以内出荷セット内容ペルチェデバイス、専用スイッチ、取扱い説明書/保証書色ホワイトサイズF質量(g)265プレート寸法(mm)45×45
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア ペルチェコンプレッションセット
村上被服¥16,800~税込¥18,480~1セット4日以内出荷セット内容P115 ペルチェコンプレッション、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15色ブラック質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー、186出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100プレート寸法(mm)45×45入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)充電時間(時間)約4~5(DC5V/3.0A 充電の場合)充電可能回数約500回