「p18r work」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ充電式

    GENTOS(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • 充電式LEDスタンドライト マキタ

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
    トラスコ品番494-0440質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • 防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER

    防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R

    LED LENSER
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
    付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃イエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45エコロジー商品省エネ
  • レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド LED LENSER

    レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド

    LED LENSER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
    質量(g)55対応機種EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • インテリジェントクリップ(iL用) LED LENSER

    インテリジェントクリップ(iL用)

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。
    トラスコ品番346-3045適合機種EX7/EX7R/iL7/iL7R
  • LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R Pro

    LED LENSER
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
  • 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Core QC

    LED LENSER(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
  • [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    7,360税込8,096
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本電源単3アルカリ電池(4個)付属2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(91件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
    トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
  • ハンドライト P18R LED LENSER

    ハンドライト P18R

    LED LENSER
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
  • LED防爆L型ハンドライト 日動工業

    LED防爆L型ハンドライト

    日動工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77電源単3アルカリ電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IECエコロジー商品省エネ
  • ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS

    ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
    適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
  • プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライト

    プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ

    ストリームライト(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
    全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED防爆型ミニライト ハタヤリミテッド

    LED防爆型ミニライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
    材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000電池単4アルカリ電池(LR03)×3個明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
  • ジェントス 専用充電池 GENTOS

    ジェントス 専用充電池

    GENTOS
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
    質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1本数1充電時間(時間)6.5充電池電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)18.5充放電回数(回)約300
照明カテゴリ