カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「p1h41」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機

    コネクタ端子台変換ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    適合電線(mm2)0.75~2
  • Mハンドル用表示ネジ(湯用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル用表示ネジ(湯用)

    INAX(LIXIL)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合本体LF-16(220)-13使用ビス径(mm)4
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • ガーデンリビング4点セット ホームテイスト

    ガーデンリビング4点セット

    ホームテイスト
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    ソファ本体とテーブルは金具を使用していないオールプラスチック製で組み立て簡単。軽量設計なので、室内からバルコニーやテラスへの移動も簡単に行うことができます。
    用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、4点セットとして。ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1Pソファ】58.5×61×75.5 / (SH)41【2Pソファ】112×61×75.5 / (SH)41【テーブル】58×51×42素材ポリプロピレン ポリエステル