カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「p201 鍵」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業ウォールWHT(気密壁点検口)ナカ工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)取扱説明書(0.43MB)
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
AKロック 栃木屋AKロック栃木屋
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器キー番号T210質量(g)39.5回転角度(°)120推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]RoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー JAPPY盤用マルチキーJAPPY
4,998税込5,498
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)ナカ工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ取扱説明書(1.26MB)
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3500P錠 木製 GOLD 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 木製 GOLD 同鍵201スリーナイン島野
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
ウォールハッチWHA ナカ工業ウォールハッチWHAナカ工業
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプナカ工業
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプナカ工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプナカ工業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
3550P錠 木製 Cr 同鍵201 スリーナイン島野3550P錠 木製 Cr 同鍵201スリーナイン島野
4,198税込4,618
1個
当日出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)31
シリンダー南京錠(同一キー) FEDERALシリンダー南京錠(同一キー)FEDERAL
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
2個付
3500P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 鍵違スリーナイン島野(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違12種取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡナカ工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具取扱説明書(0.25MB)
天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)ナカ工業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具取扱説明書(0.25MB)
3500P錠 木製 Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 木製 Cr 同鍵201スリーナイン島野
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ GOLD 同鍵201スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2