カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-36」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(4件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
  • マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップ

    マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

    プロトティップ
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シー

    防水ジャック式 FH-31WP

    エフ・アール・シー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンズフリー(VOX)対応。
    適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換イヤホン形状耳かけ型
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • スーパーエース RSA 日本レヂボン

    スーパーエース RSA

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
  • Oリングキット ジーモス(GMORS)

    Oリングキット

    ジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
    セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
  • JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • レヂノックス 高速電機(富士製砥)

    レヂノックス

    高速電機(富士製砥)
    8,898税込9,788
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
    用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
  • Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8010

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
  • JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
    セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86質量(kg)9.9差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100ケース品番TBP614TP-M
  • シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカル

    シュレッドミルP290 シェルミルホルダ

    イスカル
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
    用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

    奥岡製作所
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • Oリング P22 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P22 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格P22FPM図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格10X14XT3部品名称ゴムマルパツキン図解NoCBM-300BD-K センタブーム部品_No.35、BSM-640SLT 12M 第3段ブーム ノズル部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.48、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.56、BSM-1240SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-840SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.27、BSM-500F センタブーム部品_No.34、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.22、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.36、BSA-420JDSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.15、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、業務オプション部品_No.15、BSA-411S 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.8、BSA-420JDASG G-3 延長ノズル 右部品_No.7など