カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)

「p22-43」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1枚
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • メートルネジプラグゲージ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ

    第一測範
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • メートルネジプラグゲージ 測範社

    メートルネジプラグゲージ

    測範社
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ

    特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R

    アルインコ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
    付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
    種別部位:フロント
  • チョウアツキャップ BIGM(丸山製作所)

    チョウアツキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格M18X1部品名称チヨウアツキヤツプ図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.44、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.44、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.43、UL1030P 部品_No.3、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.44
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M51シユナイロツクツキ図解NoMS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.35、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、MS059-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 6カクナット_No.22、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.43、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.44
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格0.6-11.5L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.20、MW3SF29EL(2005) 部品_No.67、MKW1010MD ポンプ部品_No.74、MW2SF25G-B 部品_No.66、MW2SFX35G 部品_No.65、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.77、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.74、UL1030P 部品_No.19、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.66、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.64、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.43、MW3SF30E(2005) 部品_No.69、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.22、MW2SFX30GZ 部品_No.68、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.65
  • チップ交換式ドリル D4120 ワルター

    チップ交換式ドリル D4120

    ワルター
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    9日以内出荷
    ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
    用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応