カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p2425h dell」の検索結果

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー
Dell Technologies¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Pro P-24モニター(P2426H)は、日々のオフィスタスクやテレワークの標準機として圧倒的な人気を誇る、23.8インチのフルHD(1920×1080)ビジネス向け定番モニターです。 1. ビジネスの標準となる快適な画面設計 最も汎用性が高い23.8インチのサイズに、広視野角で色再現性に優れたIPSパネルを採用しています。どの角度から見ても色味が変わりづらく、3辺極細ベゼルデザイン(超薄型ベゼル)を採用しているため、2台並べてマルチモニター環境を構築した際も、画面間の境界線が気にならずシームレスに視線移動が行えます。 2. 周辺機器を集約する豊富なインターフェース 映像入力には、定番のHDMIやDisplayPortに加え、レガシーなPC環境やオフィスの既存システムとも接続しやすいVGAポートを搭載。さらに、マウスやキーボード、USBメモリなどをデスク上で手軽に抜き差しできるUSBハブ機能(USBダウンストリームポート)が複数備わっており、机の上の配線をスマートに整理できます。 3. 体型に合わせられる高性能スタンドとアイケア機能 「Pシリーズ」最大の強みであるフル調整スタンドを標準装備。上下の高さ調整、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長に使えるピボット(縦横回転)のすべてに対応しているため、長時間のデスクワークでも疲れにくい最適な姿勢を維持できます。 また、画質を損なわずに有害なブルーライトを常時削減する「ComfortView Plus」技術を搭載しており、目の疲れを和らげます。使いやすさ、接続性、疲れにくさを高水準で満たした、オフィスワークの生産性を確実に支える信頼の1台です。表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ダークグレー端子HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリームアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Dell Technologies¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷E2425HSM 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro 24調整可能スタンド モニター(E2425HSM)は、日常的なビジネスワークに最適な基本性能と、快適な作業姿勢をサポートするエルゴノミクス機能を両立した23.8インチのフルHD(1920×1080)モニターです。 最大の特長は、ユーザーの体型やデスク環境に合わせて柔軟に位置を調整できる「高さ調整可能スタンド」を採用している点です。上下の高さ調整に加え、画面の傾き(チルト)や左右の角度調整(スイベル)、さらには画面を90度回転させて縦長に使えるピボット機能(縦横回転)にも対応しています。 また、スピーカーを内蔵しているため、外付けスピーカーを用意することなくオンライン会議の音声や動画を再生できます。接続端子はDisplayPortとVGAを備え、ブルーライトをカットするComfortView機能も搭載。日々のデスクワークの疲労を軽減し、作業効率をしっかりと支える信頼性の高い1台です。サイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源AC100-240V表面処理ノングレア最大消費電力(W)28.5コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)応答速度G to G:8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー
Dell Technologies¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:496.53 mm/収縮時:364 mm x 538.64mm x 181.75 mm スタンド除く:314.23 mm x 538.64 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:5.20スタンドとケーブル除く:3.45最大消費電力(W)215215コントラスト比1500:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-C - Type-C(1.80 m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-C、RJ45 Ethernetポートスピーカーなし色(本体)ダークグレー端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort 出力 1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbps ダウンストリームポート×2、USB-C 5Gbps アップストリームポート×1、RJ45 Ethernetポート×1、USB-C 5Gbps ダウンストリームポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3,0.3モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-C 5Gbps アップストリーム ポート、USB-C 5Gbps ダウンストリーム ポート
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm画面サイズ23.8インチ使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Philips¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー
Dell Technologies¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Pro P-22モニター(P2226H)は、限られたデスクスペースにもすっきりと収まるコンパクトなサイズ感と、ビジネス向けの充実した調整機能を両立させた21.5インチのフルHD(1920×1080)モニターです。 プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」ならではの優れたエルゴノミクス設計を採用しており、上下の高さ調整、画面の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長で使えるピボット(縦横回転)に対応。ユーザーの体型や作業スタイルに合わせた最適なポジションにセットできます。 また、3辺極細ベゼルデザインにより、複数台を並べるマルチモニター環境でも視線移動がスムーズです。DisplayPortやHDMI、VGAに加え、周辺機器をスマートにまとめられるUSBハブ機能も搭載。目の負担を軽減するComfortView Plus機能も備え、コンパクトながらオフィスワークの生産性を最大限に高める信頼の一台です。表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ダークグレー端子HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリームアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
Dell Technologies¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷E2225HM 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Pro 22モニター(E2225HM)は、日常的なオフィスワークや日常業務に必要な基本性能をしっかり備えた、コストパフォーマンスに優れる21.5インチのフルHDモニターです。 解像度1920×1080の鮮明な映像表示に加え、広い視野角を持つVAパネルを採用しており、どの角度から見ても一貫した色彩とコントラストを維持します。接続端子には定番のVGAポートに加えてDisplayPort 1.2を搭載し、最新のPCから既存のデスクトップPCまで柔軟に対応可能。また、有害なブルーライトを削減するComfortView機能も搭載されているため、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげ、安定した作業環境をサポートします。ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2425H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2425Hサイズ23.8インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P
ASUS(エイスース)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節可
液晶保護フィルム Dell P2425H 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425H取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム Dell P2425H 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425Hサイズ23.8インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Dell P2425H 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425H取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷E2026H 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Pro 20モニター(E2026h)は、限られたデスクスペースや受付カウンター、コールセンターなどの業務環境に最適なコンパクト設計の19.5インチモニターです。 アスペクト比16:9、解像度1600×900の画面を備え、小画面ながらもしっかりとした視認性を確保しています。接続端子はDisplayPortとVGAポートを搭載しており、最新のデスクトップPCから既存のシステムまで柔軟に対応可能です。 また、画面の傾きを調整できるチルト機能を備えているほか、ブルーライトを削減して目の負担を軽減する ComfortView 機能(TÜV Rheinland認証取得)を搭載。日々のシンプルなデスクワークや店舗でのバックオフィス業務を高い信頼性と優れたコストパフォーマンスでサポートする1台です。仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックモニターサイズ23.8
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ダークグレー
Dell Technologies¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷P2426 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ダークグレー Dell Pro P-24 16:10モニター(P2426)は、一般的なフルHDよりも縦の表示領域が広いアスペクト比16:10を採用し、オフィスワークや各種資料作成の効率を極限まで高めた24.1インチのビジネス向けモニターです。 1. 生産性を高める16:10の画面(WUXGA解像度) 解像度は1920×1200(WUXGA)に対応しています。一般的な16:9(1920×1080)と比べて縦方向に120ピクセル分表示領域が広がっているため、Excelの行数が増え、Webサイトやドキュメントを読む際のスクロール回数を劇的に減らすことができます。 2. 充実した接続性と実用的なUSBハブ機能 映像入力にはDisplayPort、HDMIに加えて、既存のPC環境とも接続しやすいVGA(D-Sub 14ピン)ポートをしっかりと搭載。さらに、周辺機器をデスク上でスマートに一括管理できるUSBハブ機能(USBダウンストリームポート)も備わっており、キーボードやマウス、USBメモリなどを手元で簡単に着脱できます。 3. プロ仕様のフル調整スタンドと目への優しさ 「Pシリーズ」の強みである高機能スタンドを標準装備。最大150mmの高さ調整に加え、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて長い文章やコードを一気に閲覧できるピボット(縦横回転)に対応しています。 広視野角で色鮮やかなIPSパネル、さらに一歩進んだブルーライトカット技術「ComfortView Plus」を搭載し、長時間のデスクワークでも目の疲れを最小限に抑えます。「縦の広さ」を活かして日々のビジネス業務の処理速度を一段引き上げたい方に、最適な選択肢となる定番の1台です。表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1200色(本体)ダークグレーアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックパネル駆動方式VA
液晶保護フィルム Dell P2425 24インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥8,698税込¥9,5681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
液晶保護フィルム Dell P2425E 24インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥8,698税込¥9,5681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
液晶保護フィルム Dell P2425HE 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425HE取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Dell Technologies¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro P-24 USB-Cハブ会議モニター(P2426HEB)は、オンライン会議に必要なすべての機能を1台に集約し、スムーズなWebコラボレーションを実現する23.8インチのビデオ会議特化型モニターです。 1. 充実したビデオ会議専用ハードウェア 本体上部に高画質な5MP(500万画素)のポップアップ式カメラを標準搭載しています。使わないときは収納できるためプライバシー面も安心です。さらに、ノイズキャンセリングマイクとデュアル5Wスピーカーを内蔵しており、外付けの機材を用意することなく、これ1台でクリアな音声によるWeb会議をすぐに始められます。 2. ケーブル1本で完結する高機能ハブ 最大90Wの電力供給が可能なUSB-Cアップストリームポートを搭載しています。ノートPCと接続すれば、画面出力・データ転送・PCへの給電がケーブル1本で完了。有線LAN(RJ45)ポートも備えているため、ネットワーク環境も同時に安定させることができます。 3. 快適なエルゴノミクスと高い視認性 ビジネスに最適な解像度1920×1080(フルHD)のIPSパネルを採用。プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」として、高さ調整、傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、縦横回転(ピボット)のフル調整に対応したスタンドを備えています。3辺極細ベゼルでマルチモニター化もしやすく、オフィスでもリモートワークでもWeb会議と日々のデスクワークの質を劇的に向上させる1台です。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子HDMI/s(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)ポート/s、displayPortOut1.4ポート/s、USBType-A5Gbpsダウンストリームポート/s、USBType-B5Gbps上りポート/s、USB-C5Gbps上りポート、RJ45イーサネットポート/s、GbE、USBType-A5Gbps下りポート、バッテリー充電対応1.2、USB-C5Gbpsダウンストリームポート/sアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2425HE 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2425HEサイズ23.8インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Dell P2425HE 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425HE取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム Dell P2425HE 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2425HEサイズ23.8インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ
Philips¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時)質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード)電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比4000:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(水平)/178°(垂直)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5アスペクト比16:9オーディオ出力ありパネル駆動方式VA最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250
HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー○色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ
Philips¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比1500:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角水平178°垂直178°応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)VESA100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8オーディオ出力あり最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPS テクノロジー最大表示色約1677万色
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイオーデータ)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ
ASUS(エイスース)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1液晶パネル広色域対応:Color Space (sRGB):99%画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm