カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • 制御機器(44)
  • 切削工具(34)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車純正部品(15)
  • 機構部品(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p25-7」の検索結果

499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(3件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン

    2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R

    セメダイン(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(3kg)
    当日出荷
    0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
    タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)

    工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]

    TOYOX(トヨックス)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
    用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青紙1号鍛造古鋼 小鉋 ヒナ型 押金付 (五壽年) 常三郎

    青紙1号鍛造古鋼 小鉋 ヒナ型 押金付 (五壽年)

    常三郎
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    用途、好みで選べる常三郎ならではの逸品。大鉋の鋼を小鉋に活かし、大鉋の技術で造り上げた特殊鋼小鉋。
    材質青紙1号鍛造古鋼サイズ7寸材質(台)白樫
  • ストレーナボディアセンブリ SMC

    ストレーナボディアセンブリ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型式HEP500-04
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)-0.05~0.2機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、粉末法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • ウッドブレス ドロップカップ CAPTAIN STAG

    ウッドブレス ドロップカップ

    CAPTAIN STAG
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    木目の美しい、上質な木材。マホガニー製で手になじみやすい。
    材質天然木(ラッカー塗装)寸法(mm)外径78×85質量(g)90満水容量(mL)240
  • 高枝プルーナアタッチメント 新ダイワ

    高枝プルーナアタッチメント

    新ダイワ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    刈払機に使えるプルーナアタッチメント
    適合推奨刈払機:RA2023/RK3023系ソーチェーン適合:90PX-39E
  • ロケーティングピン B型 ナベヤ

    ロケーティングピン B型

    ナベヤ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
    材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAKE-WARE 折畳ディッシュラック2段 CAPTAIN STAG

    TAKE-WARE 折畳ディッシュラック2段

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    おしゃれに食器を収納、水切りができるディッシュラック。畳めてコンパクトに収納可能。
    材質甲板の表面材:天然木(竹)、表面加工:ウレタン塗装寸法(mm)400×390×240質量(g)800
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • キャプテンスタッグ デイバッグ CAPTAIN STAG

    キャプテンスタッグ デイバッグ

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    レジャー、トレッキング、通学など、いろいろなシーンで使える小型なデイバッグ。
    材質本体:ポリエステル600D容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×190×400
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカル

    ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P

    イスカル
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • いやしねこぽち袋 ほんのきもちです 古川紙工

    いやしねこぽち袋 ほんのきもちです

    古川紙工
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    大人気のいやしねこのぽち袋に、ついに新柄が7種登場です!お客様からの要望が多い表書きを採用しました。
    材質(本体)美濃和紙入数(枚)3縦(mm)108横(mm)68グリーン購入法適合
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業

    シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB

    南国フレキ工業
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
  • ロケーティングピン A型 ナベヤ

    ロケーティングピン A型

    ナベヤ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
    材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトCNCバープラー ノガ

    コンパクトCNCバープラー

    ノガ
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
  • シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
  • スモウカム ヘッド ICP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICP-2M

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートハンガー 溶融亜鉛 南電機

    ショートハンガー 溶融亜鉛

    南電機
    5,698税込6,268
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • インタースロープ molten

    インタースロープ

    molten(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
    材質特殊エラストマーケース入数10
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ

    クッションピン(スパナ締付タイプ)

    タカノ
    1,088税込1,197
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質S45C
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    31,980税込35,178
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
...