カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「p2cf08」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケアソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズオムロンヘルスケア
689税込758
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から61日以内出荷
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
タイマー用ソケット(8ピン) エスコタイマー用ソケット(8ピン)エスコ
749税込824特価
1個
当日出荷
仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付) ログ電子【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付)ログ電子
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング BIGM(丸山製作所)スナップリングBIGM(丸山製作所)
229税込252
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.6、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.45、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.51、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.6、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43など
クランクシヤフトギヤ BIGM(丸山製作所)クランクシヤフトギヤBIGM(丸山製作所)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
部品名称クランクシヤフトギヤ図解NoMSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS513R4CF(10) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS415R4CF-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS415R8CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MSA415R4C-125(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MSV415R2SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MSA415R8C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストンなど