カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,826)
  • 制御機器(495)
  • パソコン/周辺機器(483)
  • 切削工具(449)
  • 科学研究・開発用品(351)
  • 測定用品(285)
  • メカニカル部品(244)
  • 農業機械(230)
  • 自動車補修部品(214)
  • バイク純正部品(189)
  • 機構部品(149)
  • バイク部品(128)
  • 電気材料(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 物流用品(104)
  • 溶接用品(102)
  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 作業工具(91)
  • 電動工具(81)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • クリーンルーム用品(64)
  • 清掃用品(54)
  • 家電(46)
  • 事務用品(41)
  • オフィス家具(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 研磨材(36)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 防犯用品(29)
  • 自動車純正部品(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • 建築金物(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 梱包用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 医療(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 自転車部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • カー用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 防災用品(10)
  • 作業服(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全保護具(8)
  • 空圧工具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2m」の検索結果

関連キーワード
7,538件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
  • LEDSWタップ4P2M ELPA

    LEDSWタップ4P2M

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    精度高級
  • タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530

    椿本チエイン
    ¥459~税込¥505~
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
    仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
  • ランプレスタップ6P2M ELPA

    ランプレスタップ6P2M

    ELPA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線
    色ホワイトタイプ屋内専用使用温度範囲(℃)-10℃~40定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
  • コード付きアラームタップ6P2M ELPA

    コード付きアラームタップ6P2M

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
  • コード付きアラームタップ4P2M ELPA

    コード付きアラームタップ4P2M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口
  • 耐雷SWタップ3P2M ELPA

    耐雷SWタップ3P2M

    ELPA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
    仕様屋内専用、国内専用適合合計:1500Wまで色ホワイト使用温度範囲ー10℃~40℃定格AC125V 15Aコード長さ(m)2口数3個口
  • 4P2mスリム回転USBタップ MCO
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    4P2mスリム回転USBタップ

    MCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    コンセント個数4コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグUSBポートType-A×2耐雷サージあり耐トラッキングあり
  • スポーツバイク用チェーンリング FSA CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2M FSA

    スポーツバイク用チェーンリング FSA CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2M

    FSA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。フルスピードアヘッドのチェーンリングは世界トップのシフティングパフォーマンスを誇ります。他社では研究しない様な各歯の構成等など細部に至るまで慎重に設計を重ねており、我々の研究のひたむきさは年々進化を重ねるクランク、正確な変速性能が物語っています。 あらゆるドライブトレインでもシフティングパフォーマンスを落とさないために設計、テスト、そして製造工程を管理しており、チェーンとチェーンリングの性能を向上させています。 サイズ、モデルグレード、ヴィジュアルはライバルメーカーより多くの選択肢があります。 素材に関しても欧米やアジアより最適な素材を調達し耐久性、性能、仕上を他メーカの追随を許さないハイレベルな製品に仕立て上げています。 世界トップレベルのフルスピードアヘッドのチェーンリングはユーザーの期待をはるかに上回ります。
    タイプチェーンリング互換性Standard分野ロード、 MTB
  • 台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム マルイチ

    台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム

    マルイチ(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
  • ポッケDE整理 LION (ライオン事務器)

    ポッケDE整理

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1冊(2枚)
    当日出荷
    両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    32日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ スパイラルタップ +SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ ポイントタップ +PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M16P2~M16P1

    中央精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
  • LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」 日本緑十字社

    LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    一般高圧ガス保安規則及び危険物の規制に関する規則に基づく標識です。 マグネット式のため取り外しが可能です。
    種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識文字内容高圧ガス区分LP高圧ガス関係取付方式マグネット式文字色蛍光色
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 2m マグネット 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 回転脚パーツ 吊り穴 エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 2m マグネット 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 回転脚パーツ 吊り穴

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品取扱説明書その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅色ブラック質量(g)約517スイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口コード長さ(m)【ACコード】2対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】△(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット○間隔(mm)【差込口】広い2カ所57/狭い3カ所35雷ガード○埃防止シャッター○
  • シューズキーパーメンズ アイリスオーヤマ

    シューズキーパーメンズ

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット(2個)
    当日出荷
    靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
    材質ポリプロピレン、スチール
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
    適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    身につけられるプチサイズ。 どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。 ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。 [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
    オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • アズピュア プロプレアIIモップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア プロプレアIIモップ

    アズピュア(アズワン)
    ¥5,620税込¥6,182
    1枚
    当日出荷
    接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。 ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。 極細分離繊維のシャープな扁平断面が優れた拭き取り効果を発揮します。
    仕様プロプレアモップ材質ポリエステル、ナイロン極細繊維サイズ(mm)260×375アズワン品番1-7184-13繰り返し・詰め替え対応
  • 電力量計ボックス (化粧ボックス) 未来工業

    電力量計ボックス (化粧ボックス)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。
    材質自己消火性樹脂製
  • (17130)バルブ ホンダ

    (17130)バルブ

    ホンダ(22件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    ¥188,000税込¥206,800
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • マスタープレート BXカネシン

    マスタープレート

    BXカネシン(3件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号へ建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
  • 小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E05シリーズ

    多治見無線電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリープラグ めねじ取付用

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
    トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP-2マスタープレート BXカネシン

    DP-2マスタープレート

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)10本仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号へ建材試験センター06C0625
  • 電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業

    電力量計ボックス( 化粧ボックス)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。
    材質自己消火性樹脂製
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M2X0.4 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M2X0.4 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • フリーアングル Pタイプ チヨダ

    フリーアングル Pタイプ

    チヨダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
  • ミニニッパー E-Value

    ミニニッパー

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの切断作業に向いています。
    用途ホビーでの切断作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
  • スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造

    スター 設置針付 Pケース Φ100

    右下精器製造
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD