カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,828)
  • 制御機器(471)
  • パソコン/周辺機器(471)
  • 切削工具(377)
  • 科学研究・開発用品(353)
  • 測定用品(282)
  • メカニカル部品(251)
  • 農業機械(230)
  • 自動車補修部品(212)
  • バイク純正部品(189)
  • 機構部品(140)
  • バイク部品(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 電気材料(114)
  • オフィス家具(107)
  • 物流用品(102)
  • 溶接用品(102)
  • 空調・照明・電設資材(94)
  • 電動工具(77)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 作業工具(73)
  • クリーンルーム用品(58)
  • 清掃用品(54)
  • 家電(43)
  • 事務用品(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 研磨材(36)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 防犯用品(29)
  • 自動車純正部品(28)
  • 建築金物(24)
  • 整備工具・収納(24)
  • 測定関連サービス(22)
  • 安全用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • 医療(17)
  • 梱包用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自転車部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 店舗什器・備品(14)
  • カー用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 防災用品(10)
  • 作業服(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 空圧工具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2m」の検索結果

関連キーワード
7,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXベルト P2M形 椿本チエインPXベルト P2M形椿本チエイン(2件のレビュー)
239税込263特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530椿本チエイン
409税込450
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
コード付きアラームタップ6P2M ELPAコード付きアラームタップ6P2MELPA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
用途屋内専用、国内専用ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
LEDランプスイッチ付タップ3P2m ELPALEDランプスイッチ付タップ3P2mELPA
999税込1,099
1個
4日以内出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付。LEDランプ仕様 独立スイッチ。スッキリ配線できるスイングプラグ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。新構造スイッチ PAT.P。ホコリ防止の扉付き。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能個別LEDスイッチ・本体難燃ABS樹脂・ワイドスイッチ・新構造スイッチ(PAT.P)・ほこり防止シャッター・ACアダプター対応・二重被ふくコード使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
コード付きアラームタップ4P2M ELPAコード付きアラームタップ4P2MELPA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
用途屋内専用、国内専用ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口
4P2mスリム回転USBタップ MCO4P2mスリム回転USBタップMCO
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
コンセント個数4コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグUSBポートType-A×2耐雷サージあり耐トラッキングあり
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2M FSAスポーツバイク用チェーンリング FSA CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2MFSA
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。フルスピードアヘッドのチェーンリングは世界トップのシフティングパフォーマンスを誇ります。他社では研究しない様な各歯の構成等など細部に至るまで慎重に設計を重ねており、我々の研究のひたむきさは年々進化を重ねるクランク、正確な変速性能が物語っています。 あらゆるドライブトレインでもシフティングパフォーマンスを落とさないために設計、テスト、そして製造工程を管理しており、チェーンとチェーンリングの性能を向上させています。 サイズ、モデルグレード、ヴィジュアルはライバルメーカーより多くの選択肢があります。 素材に関しても欧米やアジアより最適な素材を調達し耐久性、性能、仕上を他メーカの追随を許さないハイレベルな製品に仕立て上げています。 世界トップレベルのフルスピードアヘッドのチェーンリングはユーザーの期待をはるかに上回ります。
タイプチェーンリング互換性Standard分野ロード、 MTB
ポッケDE整理 LION (ライオン事務器)ポッケDE整理LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
599税込659
1冊(2枚)
当日出荷
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴムマルイチ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーションマルイチ
619税込681
1個
当日出荷
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。
用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。仕様オープンリング方式:×材質天然ゴム、SBRブラックRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
32日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機変換アダプタ M16P2~M16P1中央精機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から92日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」 日本緑十字社LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」日本緑十字社(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
一般高圧ガス保安規則及び危険物の規制に関する規則に基づく標識です。 マグネット式のため取り外しが可能です。
文字内容高圧ガス種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識区分LP高圧ガス関係取付方式マグネット式文字色蛍光色
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から72日以内出荷
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
シューズキーパーメンズ アイリスオーヤマシューズキーパーメンズアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア プロプレアIIモップ アズピュア(アズワン)アズピュア プロプレアIIモップアズピュア(アズワン)
5,620税込6,182
1枚
当日出荷
接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。 ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。 極細分離繊維のシャープな扁平断面が優れた拭き取り効果を発揮します。
仕様プロプレアモップ材質ポリエステル、ナイロン極細繊維サイズ(mm)260×375アズワン品番1-7184-13繰り返し・詰め替え対応
電力量計ボックス (化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス)未来工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
身につけられるプチサイズ。 どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。 ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。 [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
プログラムホットスターラー アズワンプログラムホットスターラーアズワン
188,000税込206,800
1台
当日出荷
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
DP-2マスタープレート BXカネシンDP-2マスタープレートBXカネシン(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9付属品ビスCPQ-45(グレー)10本寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
(15825)フィルター ホンダ(15825)フィルターホンダ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
(17130)バルブ ホンダ(17130)バルブホンダ(22件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス( 化粧ボックス)未来工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
マスタープレート BXカネシンマスタープレートBXカネシン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100右下精器製造
3,998税込4,398
1個
当日出荷
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E05シリーズ多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から27日以内出荷
フリーアングル Pタイプ チヨダフリーアングル Pタイプチヨダ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
ミニニッパー E-ValueミニニッパーE-Value(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの切断作業に向いています。
用途ホビーでの切断作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
関連キーワード
...