カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,730)
  • 物流用品(496)
  • 制御機器(358)
  • 自動車補修部品(299)
  • メカニカル部品(169)
  • バイク部品(124)
  • バイク純正部品(120)
  • 測定用品(99)
  • 農業機械(83)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 切削工具(62)
  • 自動車純正部品(41)
  • 建築金物(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 家電(32)
  • 電動工具(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 電気材料(23)
  • 事務用品(23)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 安全用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全保護具(10)
  • 防犯用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 作業服(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2r」の検索結果

関連キーワード
5,169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    152税込167
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • 充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER

    充電式LEDペンライト P2R Core

    LED LENSER(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
    付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブルトラスコ品番244-0843全長(mm)103ブラック本体質量(g)約36(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×103使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15アズワン品番65-1955-07照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P2R

    LED LENSER
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
  • P2R Core専用充電池 LED LENSER

    P2R Core専用充電池

    LED LENSER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Core電池Li-ion
  • P2R Work専用充電池 LED LENSER

    P2R Work専用充電池

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Work電池Li-ion
  • FENDER,FR.  *P2R*    61100GAH000ZL ホンダ

    FENDER,FR. *P2R* 61100GAH000ZL

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.SIDE*P2R*  83520GAH000ZK ホンダ

    COVER,R.SIDE*P2R* 83520GAH000ZK

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.SIDE*P2R*  83620GAH000ZK ホンダ

    COVER,L.SIDE*P2R* 83620GAH000ZK

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
  • パネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    パネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    クローム材質スチール厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
  • 腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO

    腰袋(携帯電話ホルダー付き)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
    幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク
    31,980税込35,178
    1巻(25m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
    用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
  • パルサー2 プリンストン

    パルサー2

    プリンストン
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロッキングスイッチです。
    セット内容キーホルダ保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間
  • カードケース 日本緑十字社

    カードケース

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様裏面マグネット付材質硬質PVC
  • ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロット

    ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

    パイロット(3件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュースインクゲルインキ入数1本
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(5個)
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 絶縁板 omron(オムロン)

    絶縁板

    omron(オムロン)
    129税込142
    1個
    欠品中
    取付G2RV-ST
  • マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠 エレコム

    マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
    ホワイトサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースPS/2LED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式PS/2バスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • 絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 1/4"フォーンプラグ 金メッキ Xシリーズ ブラック L型 NEUTRIK

    1/4"フォーンプラグ 金メッキ Xシリーズ ブラック L型

    NEUTRIK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。コンタクト:金メッキ。ハウジング:黒クロームメッキ。フォーンジャック仕様:モノラル。対応ケーブル径:4~7mm(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスティックパーツの一部を折ってお使い下さい。)
    温度範囲(℃)‐20 ~+65定格電圧(V)50プラグオス絶縁抵抗(GΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力1 kVdcケーブルサイズ(AWG)18
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
    取付穴径(Φmm)30
  • SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業

    SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色

    ブラスト興業
    2,998税込3,298
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    底面サイズ(mm)385角
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ
  • ソケット用短絡バー omron(オムロン)

    ソケット用短絡バー

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 導電クリーンルームチェア TRUSCO

    導電クリーンルームチェア

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1脚
    当日出荷
    材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • Omron リレーソケット omron(オムロン)

    Omron リレーソケット

    omron(オムロン)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンパープロ コーナータイプ 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプ

    岩田製作所
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
  • 積算電力計取付板(直角サポート付) 未来工業

    積算電力計取付板(直角サポート付)

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
    付属品取付ビス付許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
  • L Series(LQ) SMC

    L Series(LQ)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2 満点商会

    消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2

    満点商会
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
関連キーワード
...