カテゴリ

  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2rf-08-e」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omron リレーソケット omron(オムロン)

    Omron リレーソケット

    omron(オムロン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ KENWOOD

    6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ

    KENWOOD
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    7日以内出荷
    ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能。「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ステアリングリモコン機能に対応。ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応。HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用。スマートフォンの音楽を高音質で再生。高音質ハンズフリー通話を実現。静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー。USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生。AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応。2.1A(アンペア)出力のUSB端子。音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)。メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応。フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能。低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能。小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能
    仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
  • 6.8V型ワイドディスプレイオーディオ KENWOOD

    6.8V型ワイドディスプレイオーディオ

    KENWOOD
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●AMチューナー部:【受信周波数範囲(周波数ステップ)】522~1629 kHz (9 kHz)、【実用感度】99 μ V (40 dB μ )●DSP部:【グラフィックイコライザー】バンド: 13 Band/周波数( バンド1~13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz【ゲイン】-9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 、+1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB【2 ウェイ クロスオーバー】High pass filter (周波数)Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz、 (スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. (ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB、Low pass filter(周波数)30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/100/ 120/ 150/ 180/ 220/250 Hz, Through(スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct.(ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB【ポジション】フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0~6.1 m (0.01 m Step)、(ゲイン)-8~0 dB、(サブウーファーレベル)-40~+6 dB●DVDプレーヤー:【D/Aコンバータ】24bit、【オーディオフォーマット】リニアPCM/DolbyAudio、【ワウ&フラッター】測定限界以下、【周波数特性】96kHz(サンプリング時):20~22,000Hz/48kHz(サンプリング時)20~22,000Hz/44.1kHz(サンプリング時)20~22000Hz、【高周波歪率】0.0001%(1kHz)、【S/N比】90.5dB、【ダイナミックレンジ】89dB、【対応ディスク】DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW、【サンプリング周波数】44.1/48/96kHz、【量子化ビット数】16/20/24ビット直線●[FMチューナー部]【受信周波数範囲(周波数ステップ)】 76.0 MHz~99.0 MHz (100 kHz)、【実用感度(S/N: 30 dB) 】16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω )【感度(DIN S/N : 46 dB) 】13 dBf (4.47 μ V/75 Ω )【周波数特性(± 3.0 dB) 】30 Hz~14 kHz【S/N比(dB)】50 dB (MONO)【選択度(± 400 kHz)】80 dB【ステレオセパレーション】35 dB (1 kHz)●USB【I/F部】:【周波数特性 】192 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/96 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/48 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/44.1 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz【高周波歪率】0.2% (1 kHz)【S/N 比】75 dB【ダイナミックレンジ】75 dB●オーディオ部:【最大出力】45W×4、【定格出力(at less than 1% THD)】21W×4、【周波数特性】20~20,000Hz、【プリアウトレベル(V)】2V/10kΩ、【プリアウトインピーダンス】1.4kΩ、【スピーカーインピーダンス】4~8Ω●ビデオ部:【映像方式】NTSC/ PAL、【外部映像入力レベル(Φ 3.5 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω、【外部音声最大入力レベル(RCA 端子)】 1.5 V/ 25 k Ω、【映像出力レベル(RCA 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω●モニター:【表示方式】透過TN型、【駆動方式】TFTアクティブマトリクス、【画素数】1,152,000個 / 800H×480V×RGB、【有効画素数】99.99%、【画素配列】RGBストライプ配列、【使用光源(照明方式)】LED寸法(mm)【本体埋込寸法(W×H×D)】 178×100×153質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)【LCD画面サイズ】6.8V型ワイド:151.8×79.7対応機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5電源電圧(V)12//DC Car BatteryBluetooth【Bluetooth バージョン】Bluetooth Ver. 4.1【動作周波数】2.402~2.480 GHz【RF 出力(E.I.R.P.) 】+8 dBm (Avg.), パワークラス2【最大通信距離 見通し線】約10m【対応コーデック】SBC/ AAC【対応プロファイル】HFP (Hands Free Profile)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)/PBAP (Phonebook Access Profile)
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08