カテゴリ
- メカニカル部品(560)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
- 切削工具(114)
- 建築金物(98)
- 制御機器(79)
- パソコン/周辺機器(68)
- 機構部品(65)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 防犯用品(29)
- 科学研究・開発用品(29)
- 家電(26)
- 自動車補修部品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 作業工具(12)
- 自動車純正部品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 防災用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 清掃用品(8)
- 介護用品(8)
- 農業機械(8)
- バイク部品(7)
- 測定用品(7)
- 保管用品(6)
- 塗料(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(180)
- ニッセイ(164)
- SMC(128)
- 富士変速機(100)
- 三菱マテリアル(78)
- ホクセイ(74)
- RS PRO(57)
- 三菱電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- サンワサプライ(18)
- アズワン(16)
- 椿本チエイン(15)
- ATEN(15)
- エスコ(12)
- 東洋技研(12)
- MSTコーポレーション(11)
- スリーハイ(11)
- ボウエキ(BOUEKI)(10)
- StarTech.com(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p30-25」の検索結果

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
防草人工芝 2m×5m
アイリスオーヤマ¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)9.4
おしぼりセット 水玉パンダ
トルネ¥519税込¥5711セット4日以内出荷あけやすいネジタイプ・ストラップ付。ふわふわタオル付。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、綿100%質量(g)約77幅(cm)6.1長さ(cm)11高さ(cm)5.7入数(個)ケース:1個入、タオル:1枚入
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
KINOBO スリッパホルダー
アイワ金属¥619税込¥6811箱(1個)3日以内出荷KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ タテにセットした突っ張り棒にスリッパの収納場所を作れるパーツです 表と裏の向かい合わせで使用することもできます適合タテ用材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×20mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,620税込¥1,7821個7日以内出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥12,980税込¥14,2781枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付長さ(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝寸法b(mm)995
スチール製 グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
マントルヒーター(パイプ用)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から36日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ DNMG
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VCMT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
...