カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p3424we」の検索結果

液晶保護フィルム Dell P3424WE 34.14インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P3424WE取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ34.14インチ 解像度(3440×1440)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム Dell P3424WE 34.14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P3424WE取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ34.14インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止プライバシーフィルター/デル製P3424WEモニター対応/アスペクト比21:9/813x343mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/PC パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個当日出荷機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム。Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠。眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保。マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理。簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属付属品粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド仕様●向き:水平●取り付けオプション:モニタ正面●●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応適合機種Dell製P3424WE専用モデル長さ(mm)344幅(mm)812質量(kg)0.7色ブラック高さ(mm)0.3ディスプレイ最大:34インチRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比2:19のぞき見防止○ブルーライトカット○
液晶保護フィルム Dell P3424WEB 34.14インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P3424WEB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ34.14インチ 解像度(3440×1440)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム Dell P3424WEB 34.14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P3424WEB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ34.14インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット反射防止
Dell 34インチ曲面USB-Cハブ モニター (34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし)
Dell Technologies取扱い終了良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)質量(kg)10.17消費電力(W)31.7(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(オフモード)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815.7×237.4×391.1※スタンド含む角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、スイベル角度(-30°/+30°)コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)解像度3440×1440保証期間3年応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)スピーカー非搭載色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150ポートHDMI (HDCP 2.3)、DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)、RJ45 イーサネットポート、 1GbE、USB-C 3.2 Gen 1 (最大出力90W)、USB 3.2 第1世代 アップストリーム (タイプB)、USB 3.2 第1世代 ダウンストリーム × 4 (タイプA)バックライトLEDアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー○輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:あり
Dell Technologies取扱い終了良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ34型ピッチ0.2325 mm x 0.2325 mm表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3440×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~90kHz走査周波数(垂直)56~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1×DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)高さ調節可アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)