カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p40-3-20」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DH233 大日製作所DH233大日製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】20【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形構造標準定格電流(A)20ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)定格使用電圧(V)250極数(P)3適合電動機(kW)3.7
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3RIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)大日製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】20【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40(パネル表面部) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用極数3構造埋込形定格電流(A)20保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)適合電動機(kW)2.2
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ(2件のレビュー)
838税込922特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8010武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
記名板 サトーパーツ記名板サトーパーツ(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
チャンネル(溝形鋼)の端部の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【WESTERN DIGITAL】★ポータブルSSDWD Elements SE SSDWDBAYN4800ABK-JESNWDBAYN0010BBK-JESNWDBAYN0020BBK-JESN★G-DRIVE ev RaWG-Technologyブランド0G041040G102020G06023★外付けHDD・WD Elements Desktop・My BookWDBBGB0220HBK-JEEXWDBBKG0020HBK-JESNWDBBKG0030HBK-JESNWDBBKG0040HBK-JESNWDBBKG0050HBK-JESNWDBBKG0060HBK-JESNWDBBKG0080HBK-JESNWDBBKG0100HBK-JESNWDBBKG0120HBK-JESNWDBBKG0140HBK-AESNWDBBKG0200HBK-JESNWDBBKG0220HBK-JESNWDBWLG0020HBK-JESNWDBYCC0030HBK-JESNWDBYCC0040HBK-JESNWDBYCC0060HBK-JESN★ポータブルドライブMy Passport for MacWD Elements PortableWDBA2D0020BBL-JESEWDBA2D0020BBL-WESNWDBA2F0040BBL-JESEWDBA2F0040BBL-WESNWDBA2F0050BBL-JESEWDBA2F0050BBL-WESNWDBAZC0020BBK-WESNWDBBKD0020BBK-JESNWDBBKD0020BWT-JESNWDBBKD0030BBK-JESNWDBBKD0030BWT-JESNWDBBKD0040BBK-JESNWDBBKD0040BWT-JESNWDBEPK0010BBK-WESNWDBEZW0020BBA-JESNWDBEZW0020BSL-JESNWDBEZW0030BBA-JESNWDBEZW0030BCG-JESNWDBEZW0030BSL-JESNWDBGPU0010BBK-JESNWDBGPU0010BWT-JESNWDBJBS0010BSL-JESNWDBJRT0020BBK-WESNWDBJRT0040BBK-WESNWDBLWE0120JCH-JESN★ポータブルHDD・My Passport・My Passport(2018年モデル)・WD Elements SE・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)・WD_Black P10 Game Drive・WD_BLACK P10 Game Drive for XboxWDBA2W0020BBK-JESNWDBA2W0020BBK-WESNWDBA3A0040BBK-JESNWDBA3A0040BBK-WESNWDBA3A0050BBK-JESNWDBA3A0050BBK-WESNWDBA5G0030BBK-WESNWDBA5G0040BBK-WESNWDBA5G0050BBK-WESNWDBA6U0010BBK-WESNWDBA6U0020BBK-WESNWDBA2D0020BBL-JES1WDBEPK0010BBK-JES1WDBEPK0010BBK-JESEWDBEPK0010BBK-JESNWDBEPK0020BBK-JES1WDBEPK0020BBK-JESEWDBEPK0020BBK-JESNWDBEPK5000ABK-WESNWDBYVG0020BBK-JES1WDBYVG0020BBL-JES1WDBYVG0020BRD-JES1WDBJRT0030BBK-WESNWDBJRT0040BBK-JESEWDBJRT0040BBK-JESNWDBJRT0050BBK-JESEWDBLUZ0010BSL-JESNWDBPKJ0040BBK-JESNWDBPKJ0040BBK-WESNWDBPKJ0040BBL-JESNWDBPKJ0040BBL-WESNWDBPKJ0040BRD-JESNWDBPKJ0040BRD-WESNWDBPKJ0040BWT-WESNWDBS4B0020BBK-JESNWDBS4B0020BBL-JESNWDBS4B0020BOR-JESNWDBS4B0020BRD-JESNWDBS4B0020BWT-JESNWDBS4B0020BYL-JESNWDBU6Y0015BBK-EESNWDBU6Y0020BBK-EESNWDBU6Y0030BBK-EESNWDBYFT0040BBK-JESNWDBYFT0040BBL-JESNWDBYFT0040BOR-JESNWDBYFT0040BRD-JESNWDBYFT0040BWT-JESNWDBYFT0040BYL-JESNWDBYNN0010BBK-JESNWDBYNN0010BBL-JESNWDBYNN0010BOR-JESNWDBYNN0010BRD-JESNWDBYNN0010BWT-JESNWDBYNN0010BYL-JESNWDBYVG0010BBK-JESNWDBYVG0010BBL-WESNWDBYVG0010BRD-WESNWDBYVG0010BWT-WESNWDBYVG0020BBK-JESNWDBYVG0020BBK-WESNWDBYVG0020BBL-JESNWDBYVG0020BBL-WESNWDBYVG0020BRD-JESNWDBYVG0020BRD-WESNWDBYVG0020BWT-WESN★ポータブルストレージ・My Passport for Mac・My Passport(2016年発売 ECモデル)WDBA2D0020BBL-JESNWDBA2F0040BBL-JESNWDBA2F0050BBL-JESNWDBFKF0010BBK-JESEWDBFKF0010BBK-WESEWDBFKF0010BBK-WESNWDBLPG0020BBK-JESEWDBLPG0020BBK-WESEWDBP6A0020BBK-WESNWDBP6A0030BBK-JESEWDBP6A0030BBK-WESEWDBP6A0030BBK-WESNWDBP6A0040BBK-JESEWDBP6A0040BBK-WESEWDBP6A0040BBK-WESNWDBS4B0020BBK-WESNWDBS4B0020BBL-WESNWDBS4B0020BOR-WESNWDBS4B0020BRD-WESNWDBS4B0020BWT-WESNWDBS4B0020BYL-WESNWDBYFT0020BBK-WESNWDBYFT0030BBK-WESNWDBYFT0030BBL-WESNWDBYFT0030BRD-WESNWDBYFT0030BWT-WESNWDBYFT0040BBK-WESNWDBYFT0040BBL-WESNWDBYFT0040BOR-WESNWDBYFT0040BRD-WESNWDBYFT0040BWT-WESNWDBYFT0040BYL-WESNWDBYNN0010BBK-WESNWDBYNN0010BBL-WESNWDBYNN0010BRD-WESNWDBYNN0010BWT-WESNなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセット KTC(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセットKTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組トラスコ品番383-9591セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P)質量(g)395先端形状T型トルクス
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
329,800税込362,780
1個
当日出荷から翌日出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN DIGITAL My Passport SSD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN DIGITAL My Passport SSD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】WESTERN DIGITAL・SSDWD_BLACK P50 Game Drive SSDWDBA3S5000ABK-JESNWDBA3S0010BBK-JESNWDBA3S0020BBK-JESNWDBA3S0040BBK-JESN・My Passport SSDWDBAGF5000ABL-WESNWDBAGF5000AGD-WESNWDBAGF5000AGY-WESNWDBAGF5000ARD-WESNWDBAGF5000ASL-WESNWDBAGF0010BBL-WESNWDBAGF0010BGD-WESNWDBAGF0010BGY-WESNWDBAGF0010BRD-WESNWDBAGF0010BSL-WESNWDBAGF0020BBL-WESNWDBAGF0020BGD-WESNWDBAGF0020BGY-WESNWDBAGF0020BRD-WESNWDBAGF0020BSL-WESNWDBAGF0040BGY-JESNWDBAGF0040BGY-WESNWD_BLACK D30 Game Drive SSDWDBATL5000ABK-JESNWDBATL0010BBK-JESNWDBATL0020BBK-JESNWDBC3C0010BSL-JESNWDBC3C0020BBL-JESNWDBC3C0020BGD-CESNWDBC3C0020BSL-JESNWDBEJA0060BBL-JESNWDBFTM0040BBL-JESNすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
63,400税込69,740
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
仮設電灯分電盤 セフティー電気用品仮設電灯分電盤セフティー電気用品
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(19個)
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
バロメックス気圧計(温度計付) エスコバロメックス気圧計(温度計付)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】WESTERN DIGITALWDBFTM0040BGD-CESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0050BBL-JESNWDBFTM0050BGD-CESNWDBKYJ0020BSL-JESNWDBPMV0040BSL-JESNWDBPMV0050BSL-JESNWDBKVX2560PSL-WESNWDBKVX5120PSL-WESNWDBKVX0010PSL-WESNWDBKVX0020PSL-WESN・My Passport UltraWDBC3C0010BSL-WESNWDBC3C0020BBL-WESNWDBC3C0020BSL-WESNWDBFTM0040BBL-WESNWDBFTM0040BSL-WESNWDBFTM0050BBL-WESN・WD_BLACK P40 Game Drive SSDWDBAWY0010BBK-JESNWDBAWY0020BBK-JESN・HDDWDBFBE0040JBK-JESNWDBFBE0060JBK-JESNWDBFBE0080JBK-JESNWDBFBE0120JBK-JESNWDBFBE0160JBK-JESNWDBFBE0200JBK-JESNWDBFBE0240JBK-JESNWDBFBE0280JBK-JESNWDBFBE0440JBK-JEEXすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
プレーンクランプキット スーパーツールプレーンクランプキットスーパーツール
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
キユウスイベンカラー BIGM(丸山製作所)キユウスイベンカラーBIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
7日以内出荷
規格6X10X11.5部品名称キユウスイベンカラー関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB)図解NoMS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.40、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.43、MS550 本体部品_No.48、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.20、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.40、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.44、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.48、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.44、SD55 本体部品_No.48、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.43、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.44、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.40、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.40、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.43、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.40、MK65 本体部品_No.48、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.40、SD51 本体部品_No.48、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.46、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.46など
イケイカナグPF3/8メスXSW16オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF3/8メスXSW16オスBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
備考19フクムG3/8XSW16部品名称イケイカナグPF3/8メスXSW16オス関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.61MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMSA613R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS653DR4T2-K フゾクヒン部品_No.4、MSA410R2T-K 付属品部品_No.11、MSA613R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.11、MS613DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.12、MS551DR4T-K 付属品部品_No.16、MS511R4T-K 付属品部品_No.16、MS753DR6T-K 付属品部品_No.18、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MS511RC-M 付属品部品_No.11、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.3、SD40-6 調圧装置部品_No.6、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 付属品部品_No.20、P-3BN 付属品部品_No.2、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.3など
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
フユーエルホース BIGM(丸山製作所)フユーエルホースBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
7日以内出荷
部品名称フユーエルホース関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.09MB)図解NoCSH-94-1 エンジン リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.10、CSH-94 エンジン GM131LN-106 リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.10、CSH-94-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MBW270E-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.20、CSH-94-2 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.25、MS310EA-M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.20、CSH-94-3 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.25、CSH-94 エンジン GM131LN-106 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MS310EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.20、MS310ESL-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.20、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン マグネト、リコイルスタータ部品_No.40、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.40、スプレーヤ型P-2型 フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.20、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.20、MK31EC-3 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.20
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24三木プーリ
66,367税込73,004
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-25 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-25三木プーリ
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22三木プーリ
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-18 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-18三木プーリ
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-18 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-18三木プーリ
66,367税込73,004
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28三木プーリ
66,367税込73,004
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5